Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT FG-1602 Funktionsgenerator netzbetrieben 1 µHz - 60 MHz 2-Kanal Arbiträr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2616563-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13082815
EAN/GTIN:
     4064161227122
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator voltcraft
VOLTCRAFT FG-1602 Funktionsgenerator netzbetrieben 1 µHz - 60 MHz 2-Kanal Arbiträr

Funktionsgenerator FG-1602

60 MHz Frequenzausgang
1 µHz Frequenzauflösung
2 Kanäle
9,14 cm (3,6 Zoll) TFT LCD-Display (480 x 272 Pixel)
Unterstützt SCPI
Maximale Samplerate 300 MSa/s
14-bit vertikale Auflösung

Der VOLTCRAFT FG-1602 Funktionsgenerator mit 60 MHz, 300 MSa/s Sampling Rate und 14-Bit vertikaler Auflösung bietet 2 unabhängige Kanäle. Die Umfangreiche Wellenform-Ausgabe bietet Sinus, Rechteck, Impuls, Rampe, Rauschen sowie 150 eingebaute arbiträre Wellenformen.

Ausstattung:
Umfangreiche Wellenform-Ausgabe: Sinus, Rechteck, Impuls, Rampe, Rauschen sowie 150 eingebaute arbiträre Wellenformen
Wellenformlänge: 2 pts bis 100 k
Modulation Wellenform: AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM, SWEEP, BURST
Frequenzzählbereich: 100 mHz - 100 MHz
Frequenzzähler-Auflösung: 7-stellig
Eingang: Frequenzzähler-Eingang, Externer Modulationseingang, Externer Trigger-Eingang
Ausgang: Sync
Kommunikationsschnittstelle: USB Host, USB-Gerät

Technische Daten:
Anstiegszeit Rechteck: 15 ns · Anzahl Kanäle (LOV): 2-Kanal · Anzeige (Messgeräte): LCD · Frequenz (max.): 60 MHz · Frequenz (min.): 1 µHz · Frequenz-Bereich (ARB): 1 μHz - 10 MHz · Frequenz-Bereich (Dreieck): 1 μHz - 2 MHz · Frequenz-Bereich (Rechteck): 1 μHz - 20 MHz · Frequenz-Bereich (Sinus): 1 µHz - 60 MHz · Funktionsgeneratoren-Besonderheiten: Modulation · Gewicht: 1 kg · Klirr-Faktor (Sinus): 0.2 % · Messkategorie (LOV): CAT II 250 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Schnittstellen (Funktionsgeneratoren): USB 2.0 Stecker B · Signal-Ausgangsformen: Arbiträr · Spannungs-Versorgung: 230 V/AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Funktionsgenerator
Netzkabel
USB-Kabel
Q9 BNC-Kabel
BNC-zu-Alligator-Kabel
1x Ersatz-Sicherung (250V, F1AL)
Software + Englische Anleitung auf CD
Sicherheitsdatenblatt
Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 200 mm x 92 mm
Klirr-Faktor (Sinus):
0.2 %
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Frequenz (max.):
60 MHz
Frequenz-Bereich (ARB):
1 μHz - 10 MHz
Frequenz-Bereich (Rechteck):
1 μHz - 20 MHz
Frequenz-Bereich (Sinus):
1 µHz - 60 MHz
Frequenz-Bereich (Dreieck):
1 μHz - 2 MHz
Frequenz-Bereich:
1 µHz - 60 MHz
Marke:
VOLTCRAFT
Anstiegszeit Rechteck:
15 ns
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzahl Kanäle (LOV):
2-Kanal
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Funktionsgeneratoren-Besonderheiten:
Modulation
Schnittstellen (Funktionsgeneratoren):
USB 2.0 Stecker B
Messkategorie (LOV):
CAT II 250 V
Spannungs-Versorgung:
230 V/AC
Signal-Ausgangsformen:
Arbiträr
Typ (Hersteller-Typ):
FG-1602
Frequenz (min.):
1 µHz
Gewicht:
1 kg
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, VOLTCRAFT, VC-13082815, FG-1602, 1698258, VC-8491290
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
91
Frei Haus
ab € 237,22*
€ 283,16*
Frei Haus
ab € 231,66*
€ 283,16*
Frei Haus
ab € 264,25*
€ 309,97*
6 Tage
92
Frei Haus
ab € 456,13*
€ 527,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,72*
€ 329,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,85*
€ 315,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,32*
€ 294,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,22*
€ 282,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0401265/LC
ab € 25,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.