Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Shape Sense Connect 50 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2616637-BP
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     63879
EAN/GTIN:
     4006501638793
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Soehnle Shape Sense Connect 50 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg

PWD Shape Sense Connect 50

Anbindung an die Soehnle Connect-App
Berechnung des Body-Mass-Index (BMI) für besseres Einschätzen des eigenen Gewichts
Ideal für Mehrpersonenhaushalte und Familien dank automatischer Benutzererkennung für bis zu acht Personen

Für alle die bewusst gesünder leben möchten: die Körper-Analysewaage Shape Sense Connect 50 von Soehnle. Mit der BIA-Technologie ausgestattet ermittelt sie präzise Ihre Körperwerte wie Körperfett-, Wasseranteil und Muskelmasse sowie Ihren BMI (Body-Mass-Index).
Für noch mehr Komfort bei der Überwachung Ihrer Daten mit der Körper-Analysewaage Shape Sense Connect 50 sorgt die Anbindung der Körperwaage an die Soehnle Connect-App. Denn diese integriert sämtliche Daten der Connect-Produkte in einer App. So haben Sie alle persönlichen Körper- und Fitnessdaten auf einen Blick. Sehen Sie zum Beispiel die Differenz zur letzten Wiegung ein oder lassen Sie sich diese zu Ihrem Wunschgewicht anzeigen. Die App hilft Ihnen bei der Kontrolle Ihres Körpergewichts und zeigt Ihnen dessen Veränderungen übersichtlich an. Sie lässt sich intuitiv bedienen und gewährleistet die volle Datenkontrolle. Denn Sie können selbst bestimmen, ob Sie Ihre Daten nur auf dem Smartphone oder auch auf unserem Server abspeichern möchten. Unsere App bietet Ihnen außerdem motivierende Tipps und die Möglichkeit, Ihre Erfolge mit Ihren Freunden zu teilen. Selbstverständlich können Sie diese ebenfalls mit anderen beliebten Fitness-Apps wie „Google fit“ oder „Apple health“ verknüpfen.
Die Körper-Analysewaage Shape Sense Connect 50 verfügt außerdem über eine große LCD-Anzeige und gewährleistet somit eine sehr gute Lesbarkeit der Ziffern. Für einen sicheren Stand der Waage sorgen das flache Design und die rutschhemmenden Füße. Damit Sie sicher auf ihr stehen können, ist sie außerdem mit einer großen Trittfläche aus Sicherheitsglas ausgestattet. Sobald Sie die Waage betreten, wird das Gewicht bis zu 180kg in präzisen 100-g-Schritten angezeigt. Denn sie verfügt über eine praktische, energiesparende Ein- und Ausschaltfunktion. Zudem ist die Körper-Analysewaage Shape Sense Connect 50 mit einer automatischen Benutzererkennung für bis zu acht Personen ausgestattet – ideal für Mehrpersonenhaushalte und Familien. Inklusive Batterien für den sofortigen Start.

Ausstattung:
Anbindung an die Soehnle Connect-App für das Smartphone mit einfacher Bedienung bei voller Datenkontrolle (Systemvoraussetzung zur Nutzung der App: Android™: 6.0 / iOS®: iOS 10 / Bluetooth®: 4.0
Große LCD-Anzeige für sehr gute Lesbarkeit des Gewichts (Ziffernhöhe 3,5 cm)
Berechnung des Body-Mass-Index (BMI) für besseres Einschätzen des eigenen Gewichts
Zusätzliche App-Funktionen: Differenz zur letzten Wiegung und zum Wunschgewicht für höhere Motivation
Ideal für Mehrpersonenhaushalte und Familien dank automatischer Benutzererkennung für bis zu acht Personen
Sicherer Stand durch große Trittfläche und flaches Design
Sehr hohe Tragkraft bis zu einem maximalen Gewicht von 180 kg (100-g-genau)
Sofortiges Wiegen beim Betreten mittels automatischer, energiesparender Ein- und Ausschaltfunktion
Rutschhemmende Füße sorgen für Sandsicherheit
Gewichtseinheit umschaltbar zwischen kg, lb, st

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 8 · Datenübertragung: Bluetooth · Genauigkeit (Details): 100 g · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) inkl. · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
PWD Shape Sense Connect 50,Batterien,Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Soehnle
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Datenübertragung:
Bluetooth
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Anzahl Speicherplätze:
8
Wägebereich (max.):
180 kg
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x) inkl.
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Weitere Suchbegriffe: Körperfett-Waage, Körperfettanalyse-Waage, Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, personenwaage digital, körper-analysewaage, 04006501638793, 04006927064893, Soehnle, 63879, Shape Sense Connect 50
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,25*
€ 48,80*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 40,11*
€ 51,70*
€ 3,50*
ab € 46,56*
€ 59,90*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 50,05*
€ 64,68*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 72,52*
€ 89,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.