Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 3-fach Hintergrundhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2616775-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Walimex 3-fach Hintergrundhaken

walimex 3-fach Hintergrundhaken, 2er Set

Diese Dreifach-Hintergrundhaken können an der Wand oder auch an der Decke montiert werden. Es können bis zu drei Hintergrundkartons eingehängt und in Verbindung mit Hintergrundexpanen platzsparend ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel Ihres Hintergrundaufbaus. Optional kann dieses Set mit Hintergrundexpanen in verschiedenen Farben aus unserem Sortiment erweitert werden.

Ausstattung:
ermöglicht ein bequemes Ab- und Aufrollen von bis zu 3 Papierhintergründen Wand- und Deckenmontage möglich hohe Belastbarkeit.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 4 cm · Produktabmessung, Höhe: 33 cm · Weitere technische Daten: Länge der Haken: ca. 13, 16,5 und 21cm
Gewicht: je ca. 1kg
Material : Metall

Lieferumfang:
1x walimex 3-fach Hintergrundhaken, 2er Set

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(B x H) 4 cm x 33 cm
Produktabmessung, Höhe:
33 cm
Produktabmessung, Breite:
4 cm
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Hintergrundhaken
Weitere Suchbegriffe: Walimex, 12492, 3-fach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
506
Frei Haus
ab € 29,07*
€ 40,46*
€ 3,50*
ab € 35,43*
€ 48,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.