Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona XXL Sandwichmaker Antihaftbeschichtung, Überhitzungsschutz, Automatische Temperaturanpassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617168-BP
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     47019
EAN/GTIN:
     4053035470191
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
korona sandwichmaker
sandwichmaker
Korona XXL Sandwichmaker Antihaftbeschichtung,Überhitzungsschutz,Automatische Temperaturanpassung,Kontrollleuchte Schwarz

Korona 47019 XXL Sandwichmaker

Leistungsstark
Geeignet für American-Sandwichscheiben
Senkrechte Aufbewahrung daher platzsparend

LEICHT ZU REINIGEN
Der XXL-Sandwichmaker ist dank der Antihaftbeschichteten Platten schnell und einfach zu reinigen. Das Anbrennen von Käse ist somit Geschichte und der Genuss steht im Vordergrund.
AMERICAN SANDWICH
Dank der großen Backflächen eignet sich dieser Sandwichmaker auch für große American Sandwichscheiben.
SICHERHEIT
Sollte das Gerät überhitzen, schaltet ein Thermostat das Gerät direkt aus. So genießen Sie sicheren Sandwichspaß.
KOMPAKT
Der Sandwichmaker kann senkrecht gelagert werden, so nimmt er nur wenig Platz in Ihrem Küchenschrank weg.
TEMPERATUR
Das eingebaut Thermostat regelt die Temperatur des Gerätes. Eine Kontrollleuchte zeigt Ihnen dabei die Betriebsanzeige an.

Ausstattung:
Antihaft-beschichtete Sandwichplatten, 11 x 13 cm
Geeignet für American Sandwichscheiben
Hitzebeständiges Gehäuse
Rutschfeste Gummifüße
Senkrechte Aufbewahrung
Einfache Reinigung

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: Antihaftbeschichtung,Überhitzungsschutz,Automatische Temperaturanpassung,Kontrollleuchte · Leistung: 750 W

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Korona
Küchengeräte-Besonderheiten:
Antihaftbeschichtung | Überhitzungsschutz | Automatische Temperaturanpassung | Kontrollleuchte
Leistung:
750 W
Produkt-Art:
Sandwichmaker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Korona, 47019, XXL, Sandwich, Picknicktoast
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,64*
€ 38,30*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 29,02*
€ 38,31*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 50,69*
€ 63,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.