Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP KDS/KES-VS 6 WH Verschlussstopfen Polyamid 6.6 Weiß 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617269-BP
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28785.7
EAN/GTIN:
     4044211233907
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen
CONTA-CLIP KDS/KES-VS 6 WH Verschlussstopfen Polyamid 6.6 Weiß 25 St.

Verschlussstopfen für Dichtelemente

Verschlussstopfen für Dichtelemente, Kabelverschraubungen und Kabeleinführungen, Material: Polyamid 6.9

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyamid 6.6 · Material-Eigenschaft: silikonfrei · Produktabmessung, Länge: 18.6 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0
Durchmesser Kopf: 7.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 18.6 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
18.6 mm
Marke:
CONTA-CLIP
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid 6.6
Material-Eigenschaft:
silikonfrei
Herst.-Teilenr.:
28785.7
Typ (Hersteller-Typ):
KDS/KES-VS 6 WH
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: CONTA-CLIP, 28785.7, KDS/KES-VS 6 WH, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
75
25
Frei Haus
ab € 0,6188*
€ 0,8852*
25
€ 4,00*
ab € 0,5948*
€ 0,8884*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8852*
€ 1,05339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8752*
€ 1,04149
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8252*
€ 0,98199
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7664*
€ 0,91202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7464*
€ 0,88822
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,7396*
€ 0,88012
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,7188*
€ 0,85537
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6188*
€ 0,73637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.