Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP KDS/KES-VS 7 WH Verschlussstopfen Polyamid 6.6 Weiß 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617270-BP
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28786.7
EAN/GTIN:
     4044211233914
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen
CONTA-CLIP KDS/KES-VS 7 WH Verschlussstopfen Polyamid 6.6 Weiß 25 St.

Verschlussstopfen für Dichtelemente

Verschlussstopfen für Dichtelemente, Kabelverschraubungen und Kabeleinführungen, Material: Polyamid 6.10

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyamid 6.6 · Material-Eigenschaft: silikonfrei · Produktabmessung, Länge: 18.6 mm · Produktabmessung, Ø: 7 mm · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0
Durchmesser Kopf: 8.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 7 mm x 18.6 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
18.6 mm
Marke:
CONTA-CLIP
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid 6.6
Material-Eigenschaft:
silikonfrei
Herst.-Teilenr.:
28786.7
Typ (Hersteller-Typ):
KDS/KES-VS 7 WH
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: CONTA-CLIP, 28786.7, KDS/KES-VS 7 WH, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 23,23*
€ 4,00*
ab € 14,63*
€ 23,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,23*
€ 27,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,59*
€ 26,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.