Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP KDS/KES-VS 8 WH Verschlussstopfen Polyamid 6.6 Weiß 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617272-BP
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28787.7
EAN/GTIN:
     4044211233921
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
verschluss stopfen
CONTA-CLIP KDS/KES-VS 8 WH Verschlussstopfen Polyamid 6.6 Weiß 25 St.

Verschlussstopfen für Dichtelemente

Verschlussstopfen für Dichtelemente, Kabelverschraubungen und Kabeleinführungen, Material: Polyamid 6.11

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyamid 6.6 · Material-Eigenschaft: silikonfrei · Produktabmessung, Länge: 18.6 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0
Durchmesser Kopf: 9.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 18.6 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
18.6 mm
Marke:
CONTA-CLIP
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid 6.6
Material-Eigenschaft:
silikonfrei
Herst.-Teilenr.:
28787.7
Typ (Hersteller-Typ):
KDS/KES-VS 8 WH
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: CONTA-CLIP, 28787.7, KDS/KES-VS 8 WH, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7384*
€ 1,1504*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,7096*
€ 1,154*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 40,96*
€ 53,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1504*
€ 1,36898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0204*
€ 1,21428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9904*
€ 1,17858
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9404*
€ 1,11908
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,9116*
€ 1,0848
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,8984*
€ 1,0691
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7384*
€ 0,8787
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.