Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP KDS-SR 8/16 BK Kabeldurchführung Polyamid 6.6 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617377-BP
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28502.4
EAN/GTIN:
     4044211210786
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
CONTA-CLIP KDS-SR 8/16 BK Kabeldurchführung Polyamid 6.6 Schwarz 1 St.

Kabeldurchführung

Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 126 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid 6.6 · Material-Eigenschaft: glasfaserverstärkt,silikonfrei · Montageloch: M5 · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.6 mm · Produktabmessung, Länge: 126 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Anzahl der Schraubenlöcher: 4
Art der Dichtung: Dichtungs- und Formweichschaum
Aufbauhöhe: 19.6 mm
Breite Wandausschnitt: 46 mm
Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0
Dichtungsmaterial: Polyurethanbasis
Drehmoment der Befestigungsschrauben: 3 Nm
Durchmesser der Schraubenlöcher: 5.5 mm
Länge Wandausschnitt: 91 mm
Montageart: Schrauben
RAL: 9005

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 126 x 70 x 19.6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
19.6 mm
Produktabmessung, Länge:
126 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
CONTA-CLIP
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP66
Material:
Polyamid 6.6
Material-Eigenschaft:
glasfaserverstärkt | silikonfrei
Montageloch:
M5
Herst.-Teilenr.:
28502.4
Typ (Hersteller-Typ):
KDS-SR 8/16 BK
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: CONTA-CLIP, 28502.4, KDS-SR 8/16 BK, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 19,85*
€ 30,18*
€ 4,00*
ab € 19,38*
€ 30,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.