Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP KDS-Inlay 4 BK Kabeldurchführung Polyamid 6.6 Schwarz 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617407-BP
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28518.4
EAN/GTIN:
     4044211210861
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
CONTA-CLIP KDS-Inlay 4 BK Kabeldurchführung Polyamid 6.6 Schwarz 5 St.

Kabeldurchführung

Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid 6.6 · Material-Eigenschaft: glasfaserverstärkt,silikonfrei · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.7 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Aufbauhöhe: 17.7 mm
Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0
Dichtungsmaterial: TPE
Montageart: Stecken
RAL: 9005

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 45 x 17.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
17.7 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
CONTA-CLIP
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP66
Material:
Polyamid 6.6
Material-Eigenschaft:
glasfaserverstärkt | silikonfrei
Herst.-Teilenr.:
28518.4
Typ (Hersteller-Typ):
KDS-Inlay 4 BK
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: CONTA-CLIP, 28518.4, KDS-Inlay 4 BK, Würgenippel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,17*
€ 4,92*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,632*
€ 6,87*
Lager 102
15
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,89*
7 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 58,20*
€ 76,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,926*
€ 7,05194
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.