| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2617439-BP Herst.-Nr.: 28692.6 EAN/GTIN: 4044211220846 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CONTA-CLIP KDS-DE 2X8 GR Dichtelement Thermoplastisches Elastomer Grau 10 St.
Dichtelement
Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66, Farbe: Grau
Technische Daten: Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Material: Thermoplastisches Elastomer · Material-Eigenschaft: silikonfrei · Produktabmessung, Breite: 20.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.7 mm · Produktabmessung, Länge: 20.3 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Anzahl der Leitungen: 2 Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0 DIN: Zugentlastung in Anlehnung an DIN EN 62444 Kabeldurchmesser max.: 8 mm Kabeldurchmesser min.: 8 mm Montageart: Stecken RAL: Ähnlich 7035 UV-stabilisiert: Nein Zugentlastung : Ja
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 20.3 x 20.3 x 17.7 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 17.7 mm | Produktabmessung, Länge: | 20.3 mm | Produktabmessung, Breite: | 20.3 mm | Marke: | CONTA-CLIP | Halogenfrei: | Ja | Schutzart: | IP66 | Material: | Thermoplastisches Elastomer | Material-Eigenschaft: | silikonfrei | Herst.-Teilenr.: | 28692.6 | Typ (Hersteller-Typ): | KDS-DE 2X8 GR | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +90 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Dichtelement | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,404* | € 3,583* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,501* | € 3,594* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 54,64* | € 71,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|