Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP KDS-R 20-32 BK Kabeldurchführung Polyamid 6.6 Schwarz 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617536-BP
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28770.4
EAN/GTIN:
     4044211234508
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
CONTA-CLIP KDS-R 20-32 BK Kabeldurchführung Polyamid 6.6 Schwarz 5 St.

Runde Kabeldurchführung

Runde Kabeldurchführung, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt | TPE, Farbe: schwarz

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid 6.6 · Material-Eigenschaft: glasfaserverstärkt,silikonfrei · Produktabmessung, Breite: 46.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 21.5 mm · Produktabmessung, Länge: 46.5 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 38 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Aufbauhöhe: 21.5 mm
Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0
Dichtungsmaterial: TPE
Gewindeart: Metrisch
Gewindegröße: 38 mm
Gewindelänge (L): 7.2 mm
Gewindesteigung: 1.5 mm
Montageart: Schrauben
RAL: 9005

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 46.5 x 46.5 x 21.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
21.5 mm
Produktabmessung, Länge:
46.5 mm
Produktabmessung, Breite:
46.5 mm
Marke:
CONTA-CLIP
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP66
Material:
Polyamid 6.6
Material-Eigenschaft:
glasfaserverstärkt | silikonfrei
Herst.-Teilenr.:
28770.4
Typ (Hersteller-Typ):
KDS-R 20-32 BK
Schlüsselweite (Metrisch):
38 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: CONTA-CLIP, 28770.4, KDS-R 20-32 BK, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 8,022*
€ 10,93*
Lager 102
10
5
Frei Haus
ab € 8,348*
€ 11,152*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,152*
€ 13,27088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,102*
€ 13,21138
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,672*
€ 12,69968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,126*
€ 12,04994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,976*
€ 11,87144
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,908*
€ 11,79052
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,348*
€ 9,93412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 55,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.