Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 07698 easy-click Audi e-tron GT Automodell Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617714-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07698
EAN/GTIN:
     4009803076980
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Revell 07698 easy-click Audi e-tron GT Automodell Bausatz 1:24

Audi e-tron GT easy-click

Steckbausatz, kein Kleben notwendig

Elektrisierende Zukunft - dafür steht der Audi e-tron GT. Der Gran Turismo vereint Komfort und Fahrdynamik in einem ikonischen Design, das zugleich Hochwertigkeit, und Komfort ausstrahlt.

Ausstattung:
Einfach zu bauendes Modell
easy-Click-Bausatz: kein Bekleben, kein Bemalen
Drehbare Räder
Originalgetreues Interior
Decal und Sticker zur Dekoration

Technische Daten:
Anzahl Teile: 71 · Maßstab: 1:24 · Produktabmessung, Breite: 91 mm · Produktabmessung, Höhe: 59 mm · Produktabmessung, Länge: 209 mm · Weitere technische Daten: Länge 209 mm · Teileanzahl 71 · Ab 10 Jahren

Lieferumfang:
Kunststoffmodellbausatz,Abziehbilder,Bebilderte Bauanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 209 x 91 x 59 mm
Produktabmessung, Höhe:
59 mm
Produktabmessung, Länge:
209 mm
Produktabmessung, Breite:
91 mm
Marke:
Revell
Anzahl Teile:
71
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
07698
Produkt-Art:
Automodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: modellbau sammlermodelle, Revell, 07698, easy-click Audi e-tron GT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 34,78*
€ 4,00*
ab € 22,29*
€ 35,02*
€ 3,50*
ab € 39,33*
€ 51,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.