Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lowrance Elite FS 7 Fischfinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617789-BP
Hersteller:
     Lowrance Electronics
Herst.-Nr.:
     003-4115689
EAN/GTIN:
     9420064116911
Suchbegriffe:
Fischfinder
Lowrance Elite FS 7 Fischfinder

Elite FS™ 7 mit Active Imaging 3-in-1

Unterstützt ActiveTarget™ Live-Sonar
Unterstützt Active Imaging 3-in-1
FishReveal™
Umfasst eine weltweite Basiskarte sowie Kartenoptionen wie C-MAP, Navionics® und viele mehr

Das Elite Fishing System (FS) vereint die Leistung der bewährten und der neuesten Fishfinder-Tools von Lowrance mit einem kostengünstigeren Display, das einfacher zu bedienen und zu installieren ist. Das Elite FS bietet Ihnen alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um mehr Fische zu finden und zu fangen – vom ActiveTarget™ Live-Sonar über extrem hochauflösendes Active Imaging™ mit Lowrance CHIRP-Sonar bis hin zu SideScan und DownScan Imaging™. Außerdem ist es mit einer Vielzahl von Kartenoptionen kompatibel.

Finden Sie mehr Fische mit dem bewährten Lowrance-Sonar
Strukturen und verdeckende Objekte werden so detailgenau wie nie zuvor angezeigt, und das bei einer Reichweite, die im Vergleich zu anderen Wiedergabetechnologien mit einem Active-Imaging™-3-in-1-Sonar mit CHIRP, SideScan und DownScan mit FishReveal™ unübertroffen ist. Holen Sie mit der exklusiven FishReveal-Technologie von Lowrance das Beste aus CHIRP-Sonar und DownScan Imaging™ auf einem Bildschirm heraus, um Fische in den Strukturen und schlecht einsehbaren Bereichen mit detaillierten DownScan-Bildern aufzuspüren.

Aufspüren von Fischen in Echtzeit mit neuem ActiveTarget™ Live-Sonar
Fischen Sie intelligenter, indem Sie mit ActiveTarget™ Live-Sonar Fische genau und in Echtzeit beobachten. Verfolgen Sie Fische mithilfe von hochauflösenden Ansichten, während sie in und um verdeckende Objekte schwimmen. Prüfen Sie, ob Ihre aktuelle Technik funktioniert oder ob sie mittlerweile angepasst werden sollte, indem Sie in Echtzeit beobachten, wie Fische auf Ihren Köder reagieren.

Zahlreiche Kartenoptionen
Das Display von Elite FS wird mit bereits vorgeladener weltweiter Basiskarte geliefert und ist mit zahlreichen Kartenoptionen kompatibel, darunter C-MAP®, Navionics® und viele mehr.

Ausstattung:
C-MAP® Easy Routing, Navionics® Autorouting-Funktion
C-MAP Genesis Live-Kartierung auf dem Bildschirm
Hochauflösender Multi-Touchscreen
Integrierte kabellose NMEA 2000®- und Ethernet-Konnektivität
Touchscreen-Steuerung von Power Pole®-Ankern und Ghost®-Trolling-Motoren

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 12 V · Betriebstemperatur (min.) (num): -15 °C · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 17.78 cm · Gewicht: 0.9 kg · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100 MBit/s),WLAN,Bluetooth®,microSD · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
HDS/Elite/Hook/Mark-Netzkabel,FUSE-1-Set von 3 x 3-Ampere-Sicherungen,HDS-7 LIVE / Elite FS™ 7-Halterung,Active-Imaging-3-in-1-Geber,Sonnenschutz für Elite FS™ 7.

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (in cm):
17.78 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
7 Zoll
Marke:
Lowrance
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100 MBit/s) | WLAN | Bluetooth® | microSD
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Betriebstemperatur (min.) (num):
-15 °C
Betriebsspannung (Details):
12 V
Gewicht:
0.9 kg
Produkt-Art:
Fischfinder
Weitere Suchbegriffe: Lowrance, 003-4115689, Elite FS 7, Echolot, GPS Angeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.040,22*
€ 1.191,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 1.100,33*
€ 1.191,94*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.375,09*
€ 1.482,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,94*
€ 1.418,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,20*
€ 1.405,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,39*
€ 1.359,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,06*
€ 1.330,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,33*
€ 1.309,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.