Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Homeline KL-G 1701 Wasserkocher schnurlos, Überhitzungsschutz Glas, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617849-BP
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     410126
EAN/GTIN:
     9004489101594
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher weiß 1,7 l
Silva Homeline KL-G 1701 Wasserkocher schnurlos,Überhitzungsschutz Glas,Edelstahl

Silva KL-G 1701 Glaswasserkocher

2200 Watt max.
1,7 l Fassungsvermögen
Verdecktes Edelstahl-Heizelement

Mit starken 2200 Watt wird Ihr Wasser mithilfe des Silva Homeline KL-G 1701 Glaswasserkochers in nur kurzer Zeit erhitzt.
Nach dem Erhitzen oder nach dem Entfernen des Wasserkochers von der Basis erfolgt eine automatische Abschaltung. Der praktische Auslauf sorgt für eine sichere Handhabung. Dank des verdeckten Heizelements und des ausklappbaren Sicherheitsdeckels ist die Reinigung äußerst einfach.

Ausstattung:
Ein-/Ausschalter
LED-Betriebskontrollbeleuchtung
Ausgusszotte mit herausnehmbarem Sieb
Überhitzungsschutz
Abschaltautomatik
Klappbarer Sicherheitsdeckel
Kabelaufwicklung in Basis
Zentral-Cordless-System (360°)

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 1.7 l · Gewicht: 1 kg · Herstellerfarbe: Glas,Edelstahl · Küchengeräte-Besonderheiten: schnurlos,Überhitzungsschutz · Leistung: 2200 W · Material: Glas · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm

Lieferumfang:
Glaswasserkocher,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Glas | Edelstahl
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Silva Homeline
Farbe:
weiß | grau
Küchengeräte-Besonderheiten:
schnurlos | Überhitzungsschutz
Material:
Glas
Leistung:
2200 W
Fassungsvermögen:
1.7 l
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Wasserkocher
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l, Silva Homeline, 410126, KL-G 1701
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,44*
€ 26,74*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 26,76*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 35,12*
€ 43,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.