Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eao 61-9028.0 Drehschalter-Frontelement 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617943-BP
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-9028.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
eao Drehschalter-Frontelement 1 St.

EAO 61-9028.0 Series 61 Rotating Knob Black D18 Plastic

Function: Lever; Housing Material: Plastic; Housing Colour: Black; Illuminated: No; Weight 0.001 kg;

Ausstattung:
Action: N/A
Contact Configuration: N/A
Features: N/A
Illumination Colour(s): N/A
Illumination Type: N/A
Max. Current: N/AA
Type: Lever

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
eao
Typ (Hersteller-Typ):
61-9028.0
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehschalter-Frontelement
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,12*
€ 7,39*
€ 8,95*
ab € 5,00*
€ 7,40*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,07*
€ 7,47*
€ 4,00*
ab € 5,57*
€ 8,04*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.