Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Light Zilly Up & Down 731006 Wandleuchte GU10 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618107-BP
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     731006
EAN/GTIN:
     4042943135384
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Deko Light Zilly Up & Down 731006 Wandleuchte GU10 Edelstahl

Wandaufbauleuchte Zilly Up & Down

220-240V AC/50-60Hz
Passend für 2x GU10 max. 35,00 W

Kompakt, dezent, mit großer Wirkung - Die Wandaufbauleuchte Zilly Up & Down lässt sich auf Terrassen, an Hauswänden oder im Eingangsbereich von Wohnumgebungen installieren und macht mit ihrem Edelstahl-Gehäuse und dem nach oben und unten offenen Lichtaustritt an jeder Position eine gute Figur. Die dimmbaren Leuchtquellen mit jeweils maximal 35W sitzen in GU10-Fassungen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Zylindrisch · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 741 g · Herstellerfarbe: Edelstahl · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Edelstahl,Glas · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm · Raum (Lampen): Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Terrasse/Sitzbereich · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
Wandaufbauleuchte Zilly Up & Down,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 60 mm x 160 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Deko Light
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP44
Bauform (Leuchten):
Zylindrisch
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Edelstahl | Glas
Raum (Lampen):
Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung | Terrasse/Sitzbereich
Stil (Lampen):
Modern/Design
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Sockel:
GU10
Gewicht:
741 g
Produkt-Art:
Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, anbauleuchte, anbauleuchte gu10, Deko Light, 731006, Zilly Up & Down, Wandlampe, Wandlicht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,74*
€ 11,74*
€ 8,50*
ab € 10,00*
€ 14,43*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 37,12*
€ 4,00*
ab € 13,25*
€ 37,12*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 28,03*
€ 38,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
D-180049
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.