Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 3405454 RASARRO 36/42 Ersatzmesser für Rasenmäher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618417-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3405454
EAN/GTIN:
     4006825651386
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Einhell 3405454 RASARRO 36/42 Ersatzmesser für Rasenmäher

Rasenmäher-Ersatzmesser RASARRO 36/42

Schneller Austausch

Das Ersatzmesser kann für den Akku-Rasenmäher RASARRO 36/42 und GE-CM 36/41 Li verwendet werden.

Technische Daten:
Arbeitsbreite: 42 cm · Gewicht: 0.34 kg · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 42 x 65 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Einhell
Arbeitsbreite:
42 cm
Gewicht:
0.34 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Ersatzmesser für Rasenmäher
Weitere Suchbegriffe: Rasenmäher-Ersatzmesser, rasenmäher-ersatzmesser einhell, rasenmäher ersatzmesser, Einhell, 3405454, RASARRO 36/42
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,72*
€ 18,23*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 12,73*
€ 18,24*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 16,97*
€ 24,56*
€ 6,90*
ab € 25,06*
€ 34,94*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 26,56*
€ 36,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
3413275
ab € 200,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.