| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2618427-BP Herst.-Nr.: 3424126 EAN/GTIN: 4006825660845 |
| |
|
| | |
| Einhell 3424126 ULTRA Seitenbesen
Oberflächenbürsten- Seitenbürste ULTRA (Stein)
Zur starken Reinigung von Steinoberflächen Für grobe, rauhe, unempfindliche Oberflächen Seitenbürste für randnahes Arbeiten
Die Oberflächenbürste ULTRA (Stein) ist ein Zubehör für die Akku-Oberflächenbürste PICOBELLA. Die robuste Stahlbürste ist ideal geeignet zur starken Reinigung von festsitzendem Schmutz, Ablagerungen, Flechten, Moosen und Rost auf groben, rauhen, unempfindlichen Steinoberflächen, beispielsweise Granit, Porphyr oder Quarzit. Die inkludierte spezielle Seitenbürste ist perfekt für randnahes Arbeiten, z.B. um auch in Ecken und Kanten zu gelangen sowie zur Reinigung von Treppen und Sockel. Nicht geeignet ist die ULTRA-Bürste für polierte, geschliffene oder versiegelte Natur-/Kunststeinoberflächen. Der Bürstendurchmesser beträgt 115 mm, die Arbeitsbreite ist 215 mm.
Technische Daten: Gewicht: 1.6 kg
Lieferumfang: Ultra Steinbürste,Steinbürste mit Seitenbürste
Hinweis: Nicht geeignet für polierten oder geschliffenen Natur-/Kunststein Nicht geeignet für versiegelte Oberflächen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.6 kg | Produkt-Art: | Seitenbesen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,49* | € 52,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,03* | € 52,51* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,86* | € 65,22* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,67* | € 68,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|