Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change TE-CD 18/2 Li-i +64 (2x2,0 Ah) 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber inkl. 2. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618462-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4514221
EAN/GTIN:
     4006825662801
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Einhell Power X-Change TE-CD 18/2 Li-i +64 (2x2,0 Ah) 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber inkl. 2. Akku

Power X-Change Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18/2 Li-i +64 (2x2,0 Ah)

Mitglied der Power X-Change Familie
2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben
Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
Stets einsatzbereit dank Li-Ion-Technologie

Der Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18/2 Li-i +64 (2x2,0Ah) ist ein Allrounder, der in drei wichtigen Disziplinen im Heim- und Handwerksbereich glänzt: Schraub-, Bohr- und Schlagbohrfunktion sind in einem praktischen Gerät vereint. Als Mitglied der leistungsstarken Power X-Change-Familie kann jeder Akku der Systemreihe mit dem Schlagbohrschrauber kombiniert werden – und auch die Akkus, die in der Lieferung inklusive sind, können in alle Systemgeräte eingesetzt werden. Das 2-Gang-Getriebe eignet sich zum kraftvollen Bohren und Schrauben mit bis zu 40 Nm Drehmoment. Bei aller Kraft sorgt die Drehzahl-Elektronik für das material- & anwendungsgerechte Arbeiten in 21 Drehmomentstufen. Mit der inkludierten Schlagfunktion kann durch höhere Drehzahlen selbst in härtere Materialien wie Ziegel gebohrt werden – zum Bohren in Holz genügt die Bohrfunktion allein. Durch die Drehmomenteinstellung liefert das Gerät bei Bedarf aber auch niedrigere Drehzahlen zum Schrauben in weichere Materialien. Einen optimalen Blick auf den Arbeitsbereich, auch in dunklen Bereichen, gewährt die integrierte LED-Beleuchtung. Stets einsatzbereit ist der Akku-Bohrschrauber durch die hochwertige Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung.

Ausstattung:
Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen durch LED-Beleuchtung
Inkludierte Schlagbohrfunktion für universelles Arbeiten
2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben
Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten

Technische Daten:
Betriebsspannung: 18 V · Bohr-Durchmesser (max.): 13 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 2 - 13 mm · Drehmoment (max.) (Details): 40 Nm · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. 2. Akku · Getriebe-Art (LOV): 2-Gang · Gewicht: 1.45 kg · Leerlaufdrehzahl: 12500 U/min · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 198 mm · Schlagzahl max.: 18750 /min · Weitere technische Daten: Max. Schraubendurchmesser: 6 mm
mit Rechts-/Links-Lauf · Werkzeugaufnahme: 13 mm

Lieferumfang:
Inkl. 2x PXC-Akku 2Ah,Ladegerät,Aufbewahrungshaken,Senker,BMC mit separatem Einleger,Bithalter mit starkem Magneten,Messer,3 m Messband,10 Steckschlüssel-Bits (4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm),5 Bohrer für Beton (4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm),10 St. 50 mm Bits (S4 / S5 / S6 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / T15 / T20 / T25 / T30),20 St. 25 mm Bits (PH1 / 2x PH2 / PH3 / PZ1 / 3x PZ2 / PZ3 / H3 / H4 / H5 / H6 / T15 / T20 / T25 / T30 / S4 / S5 / S6),5 Holzbohrer (4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm),10 HSS-Bohrer (1,5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 6.5 mm)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
198 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Einhell
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
2 - 13 mm
Getriebe-Art (LOV):
2-Gang
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. 2. Akku
Werkzeugaufnahme:
13 mm
Schlagzahl max.:
18750 /min
Betriebsspannung:
18 V
Bohr-Durchmesser (max.):
13 mm
Drehmoment (max.) (Details):
40 Nm
Leerlaufdrehzahl:
12500 U/min
Gewicht:
1.45 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Einhell, 4514221, Power X-Change TE-CD 18/2 Li-i +64 (2x2, 0 Ah), Schlagbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,38*
€ 163,96*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 135,82*
€ 167,18*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 137,23*
€ 169,14*
13 Tage
19
€ 6,29*
ab € 150,27*
€ 184,13*
€ 3,50*
ab € 151,19*
€ 184,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 95,72*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 21,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.