Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-HP 170 Hochdruckreiniger 170 bar Heisswasser, Kaltwasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618499-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4140770
EAN/GTIN:
     4006825646429
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Einhell TE-HP 170 Hochdruckreiniger 170 bar Heisswasser,Kaltwasser

Hochdruckreiniger TE-HP 170

Ausziehbarer Griff integriert für ein bequemes Transportieren
Automatisches Ein-und Ausschalten
Zügiges Reinigen verschmutzter Flächen mit 440 l/h
Wasseranschluss mit integriertem Filter

Der Einhell Hochdruckreiniger TE-HP 170 arbeitet mit 2.300 Watt und einem maximal zulässigem Druck von 170 bar und max. Durchflussrate. Durch die kompakte Bauweise und den integrierten, ausziehbaren Griff ist der Hochdruckreiniger bequem zu transportieren und platzsparend bei der Aufbewahrung. Der Hochdruckreiniger schaltet automatisch ein und aus und ist durch seine Räder ideal für den mobilen Einsatz geeignet, zum zügigen Reinigen verschmutzter Flächen mit einer maximalen Durchflussmengee. Der Wasseranschluss ist mit einem integrierten Filter ausgestattet. Flexibel im Einsatz ist der Hochdruckreiniger durch das modulare Quick-Couple-System. Der Druck und die Stärke des Wasserstrahls wird über die Düsen reguliert. An der Aufwickelrolle lässt sich der Druckschlauch bequem Aufbewahren, zudem bieten sich vielseitige Aufbewahrungsmöglichkeiten für Düsen, Pistole und weitere Zubehörteile. Ein Reinigungstank ist integriert. Die Lieferung erfolgt inklusive Pistole, Druckschlauch, Lanze, Punkt-und Breitstrahldüse, rotierender Düse, Bürste sowie Sprühmittelbehälter und Terassenreiniger mit Tank.

Ausstattung:
Höchstdruck 170 bar
Aufwickelrolle zum bequemen Aufbewahren des Druckschlauches
Ideal für den mobilen Einsatz
Regulierung des Drucks und der Stärke über die Düsen
Modulares Quick-Couple-System für den vielseitigen Einsatz
Vielseitige Aufbewahrungsmöglichkeiten für Düsen,Pistole, usw.
Mit integriertem Reinigungsmitteltank
Mit integriertem Reinigungsmitteltank

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Elektro · Arbeitsdruck (max.): 170 bar · Betriebsspannung (Details): 240 V · Düsentyp: Waschbürste,Lanze mit Sprühkopf,Strahldüse · Fördermenge (max.): 440 g/min · Gerätetyp (stationär/mobil): mobil · Gewicht: 10.9 kg · Kabellänge (max.): 5 m · Leistung (P2): 2300 W · Produktabmessung, Breite: 37.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 76.5 cm · Produktabmessung, Länge: 31.5 cm · Reinigersystem: Heisswasser,Kaltwasser · Reinigungsgeräte-Besonderheiten: Wasserfilter,ohne Akku,Reinigungsmitteltank · Schlauchlänge: 10 m · Zulauftemperatur (max.): 40 °C

Lieferumfang:
Inkl. Pistole,Turbodüse,Breit-/Punktdüse,Hochdruckschlauch (10 m),Nadel für Breit-/Punktdüsenreinigung,Wasserzulaufadapter mit Filter im Inneren,Schaumerzeuger,Reinigungsmittelflasche,Terrassenreiniger,Verlängerung,Bürste

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 31.5 x 37.5 x 76.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
76.5 cm
Produktabmessung, Länge:
31.5 cm
Produktabmessung, Breite:
37.5 cm
Zulauftemperatur (max.):
40 °C
Reinigungsgeräte-Besonderheiten:
Wasserfilter | ohne Akku | Reinigungsmitteltank
Reinigersystem:
Heisswasser | Kaltwasser
Gerätetyp (stationär/mobil):
mobil
Düsentyp:
Waschbürste | Lanze mit Sprühkopf | Strahldüse
Fördermenge (max.):
440 g/min
Arbeitsdruck (max.):
170 bar
Leistung (P2):
2300 W
Schlauchlänge:
10 m
Betriebsspannung (Details):
240 V
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Elektro
Gewicht:
10.9 kg
Kabellänge (max.):
5 m
Produkt-Art:
Hochdruckreiniger
Weitere Suchbegriffe: Einhell, 4140770, TE-HP 170, Druckreiniger, Dampfstrahler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,69*
€ 226,79*
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 192,56*
€ 227,02*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,56*
€ 230,21*
Frei Haus
ab € 199,73*
€ 233,63*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 205,20*
€ 239,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,74*
€ 281,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,21*
€ 270,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,35*
€ 256,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.