Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Handy, Apple iPad/iPhone/iPod, Computer, Notebook Ladekabel [1x USB-A - 1x Lightning]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618745-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-600106-001-W
EAN/GTIN:
     4016032481607
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Digitus Handy,Apple iPad/iPhone/iPod,Computer,Notebook Ladekabel [1x USB-A - 1x Lightning] 0.1 m USB-A,Apple Lightning

USB-A zu Lightning Kabel, MFI zertifiziert, 0.15m, 5V/2.4A, Chipsatz: C89, weiß

MFI-Zertifizierung - Kompatibel mit allen Lightning-Geräten (C89 Chipsatz)
Unterstützt Fast Charging für kompatible Endgeräte
Unterstützt einen Ladestrom von bis zu 9 V / 2 A
Ideal um Geräte mit einem Lightning-Anschluss über den Computer zu synchronisieren und zu laden
Laden Sie Ihre Geräte mit Lightning-Anschluss über jedes beliebigen USB-Ladegerät
Zur Datensicherung von Musikbearbeitungsprogrammen wie z. B. iTunes
Kopieren Sie Ihre Daten wie Videos, Music oder Bilder in kürzester Zeit
Hohe Zugfestigkeit und lange Lebensdauer
Ideales Zweitladekabel für die Überbrückung von langen Distanzen

Das DIGITUS® Lightning auf USB - A Daten-/Ladekabel ist MFI - zertifiziert, für alle kompatiblen Apple-Geräten registriert und zugelassen. Sorgenfrei können Sie alle Geräte mit einem Lightning-Anschluss, z. B. iPhone, iPad oder iPod mit Ihrem USB A-fähigen MacBook, Notebook oder PC zum Synchronisieren oder Aufladen mit diesem Kabel verbinden. Das Daten-/Ladekabel von DIGITUS® hält nachweislich hohe Zug- und Biegespannungen aus. Das spiegelt sich in der hohen Lebensdauer dieses Kabels wieder.

Ausstattung:
Unterstützt fast charging
Datenrate von 480 Mbit/s
Ausgestattet mit C89 Chipsatz

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): USB-A,Apple Lightning · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lightning · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Ausführung (allgemein): Daten und Ladekabel · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Handy,Apple iPad/iPhone/iPod,Computer,Notebook · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabellänge: 0.1 m · Passend für (Details): Kompatibel mit allen Lightning-Geräten · Passend für Produkte der Marken: Apple,weitere Lightning Endgeräte · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Steckerausführung: gerade · Vergleichstypen: Apple Lightning auf USB Kabel · Weitere technische Daten: Unterstützte Ladeleistung: 18 W (9 V / 2 A)
Adern Material: CU
Farbe Anschlüsse: nickel
Haube: Plastik (PVC)
Kontaktoberfläche: vergoldet
Unterstützt fast charging für folgende Modelle:
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone SE (2nd Generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11,
iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, und weitere Lightning-Endgeräte


Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.1 m
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 70 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lightning
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Passend für Produkte der Marken:
Apple | weitere Lightning Endgeräte
Passend für (Details):
Kompatibel mit allen Lightning-Geräten
Marke:
Digitus
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Handy | Apple iPad/iPhone/iPod | Computer | Notebook
Anschluss (Computer/Multimedia):
USB-A | Apple Lightning
Steckerausführung:
gerade
Ausführung (allgemein):
Daten und Ladekabel
Vergleichstypen:
Apple Lightning auf USB Kabel
Produkt-Art:
Handy
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,90*
€ 9,24*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,72*
€ 9,82*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,13*
€ 10,10*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,53*
€ 10,33*
Lager 102
38
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.