Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lechuza YULA Gießkanne 1,7 l 13870 Gießkanne Weiß/Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2619032-BP
Hersteller:
     LECHUZA
Herst.-Nr.:
     13870
EAN/GTIN:
     4008789138705
Suchbegriffe:
Gießkanne
gießkanne weiß
gießkanne
lechuza gießkanne
Lechuza YULA Gießkanne 1,7 l 13870 Gießkanne Weiß/Grün

Lechuza Gießkanne YULA Gießkanne 1,7 l

Mit harmonischen Pastellfarben, matten Oberflächen und cleanen Formen passt die YULA Gießkanne mit 1,7 l Fassungsvermögen in jede Einrichtung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß/Grün · Volumen: 1.7 l

Weitere Informationen:
Volumen:
1.7 l
Herstellerfarbe:
Weiß/Grün
Marke:
Lechuza
Produkt-Art:
Gießkanne
Weitere Suchbegriffe: Lechuza, 13870, YULA Gießkanne 1, 7 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 13,67*
€ 4,00*
ab € 9,11*
€ 13,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.