Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V100AH Bleiakku 12 V 100 Ah Blei-Gel (L x B x H) 340 x 331 x 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2619570-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12V100AH
EAN/GTIN:
     4064161230665
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
12V100AH Bleiakku 12 V 100 Ah Blei-Gel (L x B x H) 340 x 331 x 215 mm

VRLA Gel-Batterie

Langlebiges Design (bis zu 12 Jahre)
Zuverlässig abgedichtet
Hohe spezifische Energie, niedrige IR & Selbstentladung
Hohe Reaktionseffzienz und Konformität

Bleibatterie für Solaranlage.

Ausstattung:
Verlängerung der Float-Ladelebensdauer durch proprietären korrosionsbeständigen Allay
Hochreine Elektrolyte und Spezialmittel reduzieren den Wasserverlust
Filigrane Dichtungstechnologien schützen die Batterie vor Elektrolytleckagen und Kriechgang

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Gel · Gewicht: 31 kg · Kapazität (mAh, Ah): 100 Ah · Produktabmessung, Breite: 331 mm · Produktabmessung, Höhe: 215 mm · Produktabmessung, Tiefe: 172 mm · Spannung: 12 V · Weitere technische Daten: 6 Zellen mit je 2.35 V; Maximaler Ladestrom 15 A · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
12 V 100 Ah VRLA Gel-Batterie,Anleitung.

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Spezialgröße Batterien
Batterie-, Akku- Technologie:
Blei-Gel
Abmessungen:
(L x B x H) 340 x 331 x 215 mm
Kapazität (mAh, Ah):
100 Ah
Produktabmessung, Tiefe:
172 mm
Produktabmessung, Höhe:
215 mm
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
331 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Blei-Gel
Typ (Hersteller-Typ):
12V100AH
Wiederaufladbar:
Ja
Anwendungsbereiche:
Solaranlagen
Spannung:
12 V
Gewicht:
31 kg
Produkt-Art:
Bleiakku
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, bleigel akku 12v 100ah, bleigel akku, bleigel akku 12v, 12V100AH, Solarakkus, Solar Zubehör, Solaranlagen Zubehör, Solar Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 207,29*
€ 256,59*
Frei Haus
ab € 198,38*
€ 256,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,59*
€ 305,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,33*
€ 296,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,15*
€ 278,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,10*
€ 267,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,29*
€ 246,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.