Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WorkPro WP332009 Bypass Gartenschere 213 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620140-BP
Hersteller:
     WorkPro
Herst.-Nr.:
     2620140
EAN/GTIN:
     4064161228860
Suchbegriffe:
Bypass-Schere
Bypassschere
Blumenschere
Gartenschere
WorkPro WP332009 Bypass Gartenschere 213 mm

Bypass-Gartenschere

Bypass-Bauweise eignet sich ideal zum Beschneiden von grünem Bewuchs wie z. B. Ziersträucher und Bäume
Wärmebehandelte SK5 Schneiden für optimale Schnittleistung
Komfortgriffe aus PP und TPR

Ausstattung:
Mechanisch verriegelbar
Max. Schnittleistung: 19 mm (Durchmesser)

Technische Daten:
Astscheren-Besonderheiten: Sicherheitsverschluss · Gewicht: 205 g · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 213 mm · Schneideprinzip: Bypass · Schnitt-Stärke: 19 mm

Lieferumfang:
Bypass-Gartenschere

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 213 x 68 x 19 mm
Schnitt-Stärke:
19 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
213 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Marke:
WorkPro
Astscheren-Besonderheiten:
Sicherheitsverschluss
Schneideprinzip:
Bypass
Gewicht:
205 g
Produkt-Art:
Gartenschere
Weitere Suchbegriffe: gartenschere, WorkPro, 2620140, WP332009
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,77*
€ 11,63*
Lager 102
436
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 11,64*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,83*
€ 23,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.