Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt Camper 700 Moniceiver DAB+ Tuner, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Anschluss für Rückfahrka


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620310-BP
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2002020700030
EAN/GTIN:
     4260499852634
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
Blaupunkt Camper 700 Moniceiver DAB+ Tuner,Bluetooth®-Freisprecheinrichtung,Anschluss für Rückfahrkamera,Anschluss für Lenkradfernbedienung,inkl. Fernbedienung,Integriertes Navigationssystem,Camper/LKW-Software

Blaupunkt Camper 700 DAB inkl. Camping Attribute

Die Series 700 DAB vereint hochwertiges Design bis ins letzte Detail, ein intuitives Bedienungskonzept sowie eine atemberaubende, innovative Funktionsvielfalt. Es besticht durch sein 6.75” großes TFT-Touch-Display und kombiniert erstklassigen RDS Radioempfang, einen eingebauten DAB+ Tuner, ein großes Entertainment-Angebot und viele Verbindungsmöglichkeiten zu vieler Arten mobiler Medien. Die Series 700 DAB besitzt serielle Schnittstellen wie Bluetooth, USB und SD die es Ihnen ermöglichen Ihre Musiksammlung bequem abzuspielen. Aber egal wonach Sie suchen, Series 700 DAB wird eine gute Antwort für Sie haben.

Technische Daten:
Autoradio-Besonderheiten: DAB+ Tuner,Bluetooth®-Freisprecheinrichtung,Anschluss für Rückfahrkamera,Anschluss für Lenkradfernbedienung,inkl. Fernbedienung,Integriertes Navigationssystem,Camper/LKW-Software · Bordspannung: 12 V · Display-Diagonale (in Zoll): 6.75 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 17.15 cm · Herstellerfarbe: Schwarz · Musikleistung max.: 4 x 45 W · SD-Karten Slot: Ja · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,Kartenleser,Bluetooth®,Klinke · USB-Anschluss: Ja · Unterstützte Wiedergabeformate: CD,DVD,VCD,MP3,MP4,FLAC,OGG,WAV,AAC

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Display-Diagonale (in cm):
17.15 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
6.75 Zoll
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD | DVD | VCD | MP3 | MP4 | FLAC | OGG | WAV
Marke:
Blaupunkt
Autoradio-Besonderheiten:
DAB+ Tuner | Bluetooth®-Freisprecheinrichtung | Anschluss für Rückfahrkamera | Anschluss für Lenkradfernbedienung | inkl. Fernbedienung | Integriertes Navigationssystem | Camper/LKW-Software
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | Kartenleser | Bluetooth® | Klinke
Musikleistung max.:
4 x 45 W
Bordspannung:
12 V
SD-Karten Slot:
Ja
USB-Anschluss:
Ja
Produkt-Art:
Moniceiver
Weitere Suchbegriffe: bluetooth freisprechanlage, freisprechanlage, freisprechanlage blaupunkt, Blaupunkt, 2002020700030, Camper 700, Einbauautoradio, Headunit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 719,83*
€ 769,45*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 737,40*
€ 769,46*
Frei Haus
ab € 758,98*
€ 788,76*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.081,84*
€ 1.118,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,46*
€ 915,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,71*
€ 912,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,13*
€ 903,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,33*
€ 888,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,40*
€ 877,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.