Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 22C453 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=4.0 mm² Loch-Ø=6.5 mm Teilisoliert Schwarz 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620373-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22C453
EAN/GTIN:
     4260732281139
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Ringkabelschuh
Quadrios 22C453 Ringkabelschuh Querschnitt (max.)=4.0 mm² Loch-Ø=6.5 mm Teilisoliert Schwarz 1 Set

Ringkabelschuhe 100er Set, M6, Querschnitt 2,5 - 4 mm²

Isolierung aus Vinyl PVC
Kontaktmaterial: Kupfer (verzinnt)
Praktischer 100er Pack

Quadrios Ringkabelschuhe garantieren optimale elektrische und mechanische Verbindungen in Verbindung mit passenden Crimpwerkzeugen. Diese Produktserie umfasst eine Variation der gängigsten Farben und Größen, perfekt für den täglichen Gebrauch. Die Ringkabelschuhe sind besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Servicewerkstätten, Elektroniker und Laborbedarf. Optimal für die Verwendung mit geeigneten Ringkabelschuh-Crimpzangen.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M6 · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Loch-Ø: 6.5 mm · Querschnitt (max.): 4.0 mm² · Querschnitt (min.): 2.5 mm² · Stützhülse: Nein

Lieferumfang:
100 Stück - Ringkabelschuhe M6 2,5-4 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt-Bereich:
2.5 - 4.0 mm²
Marke:
Quadrios
Isolierungsart:
Teilisoliert
Gewinde-Maß:
M6
Herst.-Teilenr.:
22C453
Typ (Hersteller-Typ):
22C453
Querschnitt (max.):
4.0 mm²
Loch-Ø:
6.5 mm
Spannung (max.):
600 V
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
2.5 mm²
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Ringkabelschuh
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Ringzungen Kabelschuh, ringkabelschuh 4mm², kabelschuh set, ringkabelschuh schwarz, Quadrios, 22C453, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,95*
€ 21,22*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,87*
€ 21,24*
Lager 102
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 21,48*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,91*
€ 39,09*
6 Tage
7
pro Stück
€ 6,99*
ab € 29,22*
€ 39,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,48*
€ 25,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 14,43* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
22T013
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.