Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 22T010 22T010 Abisolierzange 0.25 bis 6 mm² 10 bis 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620424-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22T010
EAN/GTIN:
     4260732280668
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Quadrios 22T010 22T010 Abisolierzange 0.25 bis 6 mm² 10 bis 24

Multifunktions-Abisolierzange Q-1301

AUTOMATIK-ABMANTELWERKZEUG
Zum schnellen und sicheren Abmanteln von Drähten wie PVC-Adern, und feindrähtigen Leitern. Die Einstellung auf den Leiterquerschnitt erfolgt AUTOMATISCH!

PRAXISNAHER ANWENDUNGSBEREICH:
Für Abisolieren von 0,25 bis 6 mm² Leitern. Die Länge der Abisolierung ist durch einen Stopper einstellbar, auch die Schälfestigkeit kann feinjustiert werden!

TOP QUALITÄT:
Mit Zusatzfunktionen: Keine Crimpzange zur Hand – kein Problem: die Abisolierzange hat Zusatzfunktionen wie SEITENSCHNEIDER und CRIMPFUNKTION für isolierte / unisolierte Kabelschuhe und
Zündklemmen integriert.

QUALITÄT und SICHERHEIT:
Selbstverständlich konform mit Anforderungen an Schadstoffe und Produktsicherheit. Rutschfester und gemütlicher Griff für ermüdungsfreies Arbeiten.

Diese Abisolierzange ist besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Service-Werkstätten,
Elektroniker und den Labor-Bedarf. Der praxisbewährte Kabelentmantler ist optimal auf einen weiten
Anwendungsbereich abgestimmt und daher sehr flexibel einsetzbar.
Die automatische Abisolierzange verfügt über eine automatische Einstellung auf die jeweiligen
Leitungsdurchmesser in einem weiten Anwendungsbereich zwischen 0,25 und 6 qmm Leiterquerschnitt – bei
jedem Abisoliervorgang von Neuem. Das automatisch einstellende Schneidewerk (Backendruck) ist werksseitig
optimal kalibriert, kann jedoch auf individuelle Bedürfnisse feineingestellt werden – hierzu dient das Drehrad.
Der Arbeitskopf besteht aus einer speziellen, hochfesten Stahl-Kombination (1.1213/S50C) und ist robust
gegen Umwelteinflüsse und mechanische Beanspruchung. Eine feste oder wiederkehrende Abisolierlänge kann
mit dem verschiebbaren Begrenzer voreingestellt werden, bei Nichtbenutzung verweilt er in einer neutralen
Position. Der ergonomische Griff liegt gut in der Hand und ermöglicht einen guten „Grip“. Das für die Festigkeit
vergleichsweise geringe Gewicht von nur ca. 310 g ist optimal für längerdauernde Einsätze und beugt
Ermüdungserscheinungen vor.

Die Zange hat über das Abisolieren hinaus clevere Zusatzfunktionen, und kann mit den speziellen
Aussparungen im Griff folgende Funktionen bieten:

· Seitenschneider zum abzwicken kleiner Drähte und Leitungen
· Crimpzangen-Funktion für nicht-isolierte Kabelschuhe 0,5 - 6 mm²
· Crimpzangen-Funktion für isolierte Kabelschuhe 0,5 - 6 mm²
· Crimpzangen-Funktion für Zündklemmen 7 - 8 mm²

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.25 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 10 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 24 · Geeignet für: Leitungen · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
108 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
10 bis 24
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.25 bis 6 mm²
Marke:
Quadrios
Geeignet für:
Leitungen
Material:
Stahl
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.25 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
24
Produkt-Art:
Abisolierzange
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, Quadrios, 22T010, abisolierwerkzeug, Kabelabisolierer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,03*
€ 21,78*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 14,72*
€ 21,80*
€ 3,50*
ab € 28,57*
€ 39,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
19011CA084
ab € 17,58*
Sonstiges
Quadrios
19011CA085
ab € 18,29*
Sonstiges
Quadrios
19011CA086
ab € 15,86*
Sonstiges
Quadrios
19011CA087
ab € 19,36*
Sonstiges
Quadrios
19011CA088
ab € 21,01*
Sonstiges
Quadrios
19011CA089
ab € 28,73*
Sonstiges
Quadrios
19011CA090
ab € 32,42*
Sonstiges
Quadrios
22CW001
ab € 10,26*
Sonstiges
Quadrios
22CW002
ab € 16,44*
Sonstiges
Quadrios
22CW003
ab € 20,41*
Sonstiges
Quadrios
22CW004
ab € 16,35*
Sonstiges
Quadrios
22CW005
ab € 21,27*
Sonstiges
Quadrios
22CW006
ab € 26,25*
Sonstiges
Quadrios
22CW007
ab € 34,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.