| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2620457-BP Herst.-Nr.: 22P105 EAN/GTIN: 4260732282310 |
| |
|
| | |
| Quadrios 22P105 Kohleschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.5 W 5 % 1 Set
Kohleschicht-Widerstände Set 500 St 1...1M Ohm 0,5 W
Belastbarkeit 0,5 W Toleranz 5% (Kohleschicht-Technologie)
Set aus hochwertigen 1/2 W Kohleschicht-Widerständen zur universellen Verwendung. Bei einer Toleranz von typ. 5% kann ein Arbeitstemperaturbereich von -50 bis 150 °C abgedeckt werden. Für viele Lötarten oder gängige Steckplatinen geeignet.
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Produktabmessung, Länge: 9 mm · Produktabmessung, Ø: 3.2 mm · Temperatur-Koeffizient: 350 ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 5 %
Lieferumfang: 25 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 1 Ohm ,25 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 10 Ohm ,25 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 47 Ohm ,25 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 100 Ohm ,25 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 150 Ohm ,25 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 220 Ohm ,25 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 330 Ohm ,25 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 470 Ohm,25 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 1000 Ohm ,25 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 1500 Ohm ,25 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 2200 Ohm ,25 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 4700 Ohm ,25 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 10k Ohm ,25 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 22k Ohm ,25 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 33k Ohm ,25 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 47k Ohm ,25 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 100k Ohm ,25 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 220k Ohm ,25 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 470k Ohm ,25 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,5W/ 1M Ohm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Abmessungen: | (Ø x L) 3.2 mm x 9 mm | Produktabmessung, Ø: | 3.2 mm | Produktabmessung, Länge: | 9 mm | Marke: | Quadrios | Bauart (Widerstand/Kondensator): | axial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | 22P105 | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.5 W | Temperatur-Koeffizient: | 350 ppm/°C | Toleranz (Plus/Minus): | 5 % | Spannung (max.): | 350 V | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 150 °C | Temperatur (min.): | -50 °C | Produkt-Art: | Kohleschicht-Widerstand Sortiment | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 22P105, Widerstand, Wiederstand |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,79* | € 11,83* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 8,15* | € 11,84* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,78* | € 14,73* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 17,14* | € 24,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 23,84* | € 33,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 9,78* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|