Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 22P060 22P060 Kohleschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.25 W 5 % 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620481-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22P060
EAN/GTIN:
     4260732281863
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Quadrios 22P060 Kohleschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.25 W 5 % 1 Set

Kohleschicht-Widerstände Set 1000 St 1...1M Ohm 0,25 W

Belastbarkeit 0,25 W
Toleranz 5% (Kohleschicht-Technologie)

Set aus hochwertigen 1/4 W Kohleschicht-Widerständen zur universellen Verwendung. Bei einer Toleranz von typ. 5% kann ein Arbeitstemperaturbereich von -50 bis 150 °C abgedeckt werden. Für viele Lötarten oder gängige Steckplatinen geeignet.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Produktabmessung, Ø: 2.3 mm · Temperatur-Koeffizient: 350 ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 5 %

Lieferumfang:
50 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 1 Ohm ,50 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 10 Ohm ,50 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 47 Ohm ,50 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 100 Ohm ,50 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 150 Ohm ,50 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 220 Ohm ,50 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 330 Ohm ,50 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 470 Ohm,50 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 1000 Ohm ,50 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 1500 Ohm ,50 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 2200 Ohm ,50 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 4700 Ohm ,50 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 10k Ohm ,50 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 22k Ohm ,50 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 33k Ohm ,50 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 47k Ohm ,50 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 100k Ohm ,50 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 220k Ohm ,50 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 470k Ohm ,50 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 1M Ohm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(Ø x L) 2.3 mm x 6 mm
Produktabmessung, Ø:
2.3 mm
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Marke:
Quadrios
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
22P060
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Temperatur-Koeffizient:
350 ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Spannung (max.):
300 V
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
150 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 22P060, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,49*
€ 11,42*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,84*
€ 11,43*
Lager 102
28
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,55*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,18*
€ 31,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 8,22* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.