Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 22P071 22P071 Kohleschicht-Widerstand Sortiment 2.2 kΩ axial bedrahtet 0.25 W 5 % 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2620492-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     22P071
EAN/GTIN:
     4260732281979
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Quadrios 22P071 Kohleschicht-Widerstand Sortiment 2.2 kΩ axial bedrahtet 0.25 W 5 % 1 Set

Kohleschicht-Widerstände Set 100 St 2200 Ohm 0,25 W

Belastbarkeit 0,25 W
Toleranz 5% (Kohleschicht-Technologie)

Set aus hochwertigen 1/4 W Kohleschicht-Widerständen zur universellen Verwendung. Bei einer Toleranz von typ. 5% kann ein Arbeitstemperaturbereich von -50 bis 150 °C abgedeckt werden. Für viele Lötarten oder gängige Steckplatinen geeignet.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Produktabmessung, Ø: 2.3 mm · Temperatur-Koeffizient: 700 ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 2.2 kΩ

Lieferumfang:
100 Stück - Kohleschicht-Widerstand 0,25W/ 2200 Ohm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(Ø x L) 2.3 mm x 6 mm
Produktabmessung, Ø:
2.3 mm
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Marke:
Quadrios
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
22P071
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Temperatur-Koeffizient:
700 ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Spannung (max.):
300 V
Widerstandswert (Widerstand):
2.2 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
150 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 22P071, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,26*
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,28*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,23* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.