Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0201x02052300 Steckdosenleiste ohne Kabel Grau ohne Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ehmann 0201x02052300 Steckdosenleiste ohne Kabel Grau ohne Stecker 1 St.
Artikel-Nr.:
     102-2621401-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0201x02052300
EAN/GTIN:
     4012096004851
Suchbegriffe:
Steckdose Französisch
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Ehmann 0201x02052300 Steckdosenleiste ohne Kabel Grau ohne Stecker 1 St.

Universal Steckdosenleiste 5fach ohne Zuleitung mit Schalter

Robustes Kunststoffprofil, grau
Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
Extra große Abstände zwischen den Steckdosen, 64 mm

Universal Steckdosenleiste 5fach ohne Zuleitung mit Schalter.

Ausstattung:
Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit
Ohne Zuleitung
Einfacher Schraubanschluss
Geräumiger Anschlussraum, Leitungseinführung (Ø 10 mm)
Steckdosen: Schutzkontakt Typ E (Mittenschutzkontakt)
Schalter: 2polig, beleuchtet.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Grau · Kabellänge: 0 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: ohne Stecker · Produktabmessung, Länge: 526 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,ohne Kabel · Weitere technische Daten: Nennstrom: 16 A
Anschlussklemmen: bis 2.5 mm² je Pol

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0 m
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
526 mm
Marke:
Ehmann
Schutzart:
IP20
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | ohne Kabel
Netzstecker-Typ:
ohne Stecker
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Steckdosenleiste ohne Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.