Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10133681 SK 628/75 SA Strangkühlkörper 4.5 K/W (L x B x H) 75 x 75 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621537-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10133681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Fischer Elektronik SK 628/75 SA Strangkühlkörper 4.5 K/W (L x B x H) 75 x 75 x 45 mm

Fischer Elektronik Strangkühlkörper SK 628/75 SA

Große Oberfläche durch engen Rippenabstand.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Weitere technische Daten: Bodenstärke: 5 mm · Wärmewiderstand R(th): 4.5 K/W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 75 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
SK 628/75 SA
Wärmewiderstand R(th):
4.5 K/W
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10133681, SK 628/75 SA, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 14,82*
€ 22,35*
€ 4,00*
ab € 15,34*
€ 22,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.