Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10134501 SK 638/75 SA Strangkühlkörper 10.5 K/W (L x B x H) 75 x 10.3 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621555-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10134501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Fischer Elektronik SK 638/75 SA Strangkühlkörper 10.5 K/W (L x B x H) 75 x 10.3 x 40 mm

Fischer Elektronik Strangkühlkörper für Haltefedermontage SK 638/75 SA

Profilgepresste Gewinde

Strangkühlkörper für Einrast-Transistorhaltefeder.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 10.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Weitere technische Daten: Bodenstärke: 6 mm · Wärmewiderstand R(th): 10.5 K/W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 10.3 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
10.3 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
SK 638/75 SA
Wärmewiderstand R(th):
10.5 K/W
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10134501, SK 638/75 SA, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 6,69*
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 6,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.