Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10127690 ICKS 22 x 22 18,5 Stiftkühlkörper (L x B x H) 22 x 22 x 18.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621592-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10127690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftkühlkörper
fischer elektronik stiftkühlkörper
stiftkühlkörper
Fischer Elektronik ICKS 22 x 22 18,5 Stiftkühlkörper (L x B x H) 22 x 22 x 18.5 mm

Fischer Elektronik Stiftkühlkörper für IC und ähnliches ICKS 22 x 22 18,5

Kühlkörper und Lüfterkühler für Prozessoren. Der Stiftkühlkörper ist quadratisch.

Technische Daten:
Gewicht: 5.4 g · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.5 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Weitere technische Daten: Bodenstärke: 2 mm
Wärmewiderstand: 5 - 3,1 K/W
Verlustleistung: 10 W
Oberfläche: Aluminium natur

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 22 x 22 x 18.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
18.5 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
ICKS 22 x 22 18|ツ|5
Gewicht:
5.4 g
Produkt-Art:
Stiftkühlkörper
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10127690, ICKS 22 x 22 18, 5, kühlkörper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 10,01*
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 10,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.