Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet Elektrolyt-Kondensator 47 µF 16 V (Ø x H) 6.3 mm x 5.4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621610-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EDE476M016A9GAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Kemet Elektrolyt-Kondensator 47 µF 16 V (Ø x H) 6.3 mm x 5.4 mm 1 St.

SMD-Elko für industrielle Anwendungen, geeignet für platzsparende Applikationen.

Technische Daten:
Kapazität (elektrisch) (num): 47 µF · Nennspannung: 16 V · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 6.3 mm x 5.4 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.4 mm
Marke:
Kemet
Typ (Hersteller-Typ):
EDE476M016A9GAA
Nennspannung:
16 V
Kapazität (elektrisch) (num):
47 µF
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 47uf 16v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Kemet, EDE476M016A9GAA, Elkos, Elco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
821
100
Frei Haus
ab € 0,092*
€ 0,1492*
100
€ 4,00*
ab € 0,072*
€ 0,1492*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1492*
€ 0,1775
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1466*
€ 0,1745
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1293*
€ 0,1539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1197*
€ 0,1424
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,092*
€ 0,109
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.