Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet Elektrolyt-Kondensator 10 mm 1000 µF 200 V 20 % (Ø x H) 30 mm x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621704-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ELG108M200AS4AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 1000µf 200v
elektrolytkondensator
Kemet Elektrolyt-Kondensator 10 mm 1000 µF 200 V 20 % (Ø x H) 30 mm x 40 mm 1 St.

Technische Daten:
Kapazität (elektrisch) (num): 1000 µF · Nennspannung: 200 V · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Rastermaß: 10 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 30 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Marke:
Kemet
Typ (Hersteller-Typ):
ELG108M200AS4AA
Nennspannung:
200 V
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 1000µf, Kemet, ELG108M200AS4AA, Elkos, Elco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
232
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 6,88*
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 6,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.