Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet Elektrolyt-Kondensator 5 mm 120 µF 35 V 20 % (Ø x H) 8 mm x 11 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621774-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESW127M035AG3AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 35v
elektrolytkondensator
Kemet Elektrolyt-Kondensator 5 mm 120 µF 35 V 20 % (Ø x H) 8 mm x 11 mm 1 St.

Low ESR

Technische Daten:
Kapazität (elektrisch) (num): 120 µF · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Rastermaß: 5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8 mm x 11 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Marke:
Kemet
Typ (Hersteller-Typ):
ESW127M035AG3AA
Nennspannung:
35 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
120 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kemet elektrolytkondensator, Kemet, ESW127M035AG3AA, Elkos, Elco
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0708*
€ 0,1497*
Lager 102
851
1
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1679*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1529*
€ 0,182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1499*
€ 0,1784
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1349*
€ 0,1605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1133*
€ 0,1348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,1277
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.