Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn ET130 SMD-Pinzette Spitz 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621972-BP
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     ET130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Pinzette
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Präzisionspinzette SMD
Edsyn ET130 SMD-Pinzette Spitz 130 mm

ET Spezialpinzetten

Universelle, flache Spitze, Spitzpinzette, ca. 130mm lang, ca. 2mm breit, zum vertikalen Aufnehmen von kubischen Bauelementen.

Ausstattung:
aus austhenitischem Stahl
rostfrei
100 % antimagnetisch
säurebeständig
allergiefrei
blendfrei
komplett mit PTFE überzogen
kein Metallkontakt zu den Komponenten
oder zur Haut des Anwenders
anti-allergisch beschichtet
ausbalanciert

Technische Daten:
Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Spitzenform (Pinzetten): Spitz

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Marke:
Edsyn
Material:
Stahl
Spitzenform (Pinzetten):
Spitz
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Weitere Suchbegriffe: SMD-Präzisionspinzette, ptfe pinzette, Edsyn, ET130
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 18,44*
€ 28,00*
€ 4,00*
ab € 13,56*
€ 28,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.