Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Y7-170616 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 1phasig 6 A 0.03 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2622153-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Y7-170616
EAN/GTIN:
     4015081672028
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Eaton Y7-170616 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 1phasig 6 A 0.03 A

FI/LS Kombination, 6 A, 30 mA, LS-Charakteristik: C, 1p+N, FI-Charakteristik: A
Kompakter Fehlerstromschutzschalter/ Leitungsschutzschalter für breiten Anwendungsbereich.

Technische Daten:
Ausführung (Sicherungszubehör): 1phasig · Ausführung (allgemein): 1 polig + N · Auslöse-Charakteristik: A · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennstrom: 6 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Ausführung (Sicherungszubehör):
1phasig
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
Eaton
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Ausführung (allgemein):
1 polig + N
Nennstrom:
6 A
Auslöse-Charakteristik:
A
ETIM FeatureGroupID:
EC000905
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,41*
€ 66,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,42*
€ 69,99*
€ 5,46*
ab € 56,97*
€ 71,58*
Frei Haus
ab € 59,47*
€ 74,57*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 75,32*
€ 93,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.