Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Y7-170334 FRCMM-63/4/003-A FI-Schutzschalter 3phasig A 63 A 0.003 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2622198-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Y7-170334
EAN/GTIN:
     4015081668298
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Eaton Y7-170334 FRCMM-63/4/003-A FI-Schutzschalter 3phasig A 63 A 0.003 A

FI-Schalter, 63A, 4p, 30mA, Typ A

Design
Spannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für industrielle und kommerzielle Anwendungen mit hohem Nennstrom
Doppel-Komfortklemme (Lift/Maul), beidseitig
Kontaktstellungsanzeige rot-grün
Die Funktion des Schalters ist lageunabhängig

Anwendungshinweise
Der Fehlerstromschutzschalter und dessen Auslösung ist netzspannungsunabhängig (VI) und ermöglicht einen Einsatz in allen Zutrittsbereichen. Der Fehlerstromschutzschalter ist geeignet um Fehlerschutz, Zusatzschutz und/ oder Brandschutz bereitzustellen. Es gelten die Anforderung der entsprechenden Errichtungsvorschrift (e.g.: IEC/EN 60364)

Prüftaste
Die Testtaste “T” ist alle 6 Monate zu betätigen. Über diesen Umstand und dessen Verantwortung ist der Anlagenbetreiber nachweislich zu informieren. Unter speziellen Bedingungen (z.B. Feuchte und/oder staubige Umgebung, Umgebungen mit verschmutzenden und/oder korrodierenden Bedingungen, Umgebungen mit hohen Temperaturschwankungen, Installationen mit Risiken von Überspannungen durch Schalten von Geräten und/oder atmosphärischer Entladungen, mobile Stromversorgungseinrichtungen), ist es empfohlen monatlich zu testen. Es gelten die Vorgaben der Errichtungsvorschrift in Bezug auf spezielle Anwendungen und Umgebungen. Wenn das Schaltgerät zeitgleich eine rote sowie gelbe LED zeigt, muss die
Testtaste gedrückt werden und die Schritte in der Montageanweisung befolgt werden.

Durch die Betätigung der Testtaste “T” wird nur die Funktion des Fehlerstrom-(FI)-Schutzschalters getestet. Dieser Test ersetzt weder die Erdungswiderstandsmessung (RE), noch die ordnungsgemäße
Schutzleiterzustandsprüfung, die gesondert durchgeführt werden müssen.

Technische Daten:
Ausführung (Sicherungszubehör): 3phasig · Ausführung (allgemein): 3 polig + N · Auslöse-Charakteristik: A · Bemessungs-Differenzstrom: 0.003 A · Nennstrom: 63 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Ausführung (Sicherungszubehör):
3phasig
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Eaton
Bemessungs-Differenzstrom:
0.003 A
Ausführung (allgemein):
3 polig + N
Nennstrom:
63 A
Auslöse-Charakteristik:
A
ETIM FeatureGroupID:
EC000003
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter a 63a 30ma, schutzschalter, schutzschalter 63a 3pol, Eaton, Y7-170334, FRCMM-63/4/003-A, fgfd
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,05*
€ 165,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,69*
€ 170,86*
Frei Haus
ab € 149,35*
€ 175,65*
Frei Haus
ab € 152,02*
€ 182,99*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 185,73*
€ 216,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,81*
€ 258,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.