Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS PPIC44520B WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2622513-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPIC44520B
EAN/GTIN:
     4003318964893
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ABUS PPIC44520B WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel

ABUS WLAN Außen-Kamera

Full HD-Auflösung
Mensch-/Tier-/Fahrzeugerkennung
Schutzklasse IP66 (wetterfest)

Macht den Unterschied - Denn du entscheidest, was wichtig ist.
Mit anderen Kameras ist es manchmal so: Sie melden ständig Alarm, aber ohne echten Grund dafür. Irgendwann reagiert man gar nicht mehr. Du willst keinen Bewegungsalarm auf deinem Handy wegen im Wind wiegender Blätter oder der harmlosen Nachbarskatze? Doch auf jeden Fall, wenn eine Person nachts auf deinem Grundstück ist?

Die ABUS WLAN Außen-Kamera macht den Unterschied. Per Handy-App App2Cam Plus stellst du ein, was dir wichtig ist (Personen, Tiere und/oder Autos) und blendest fremde Grundstücke aus – das ist im Handumdrehen erledigt. Alles Weitere läuft komplett automatisch.

Mit der enthaltenen microSD-Speicherkarte ist die Kamera sofort aufnahmebereit und die App zeigt sogar, was 3 Sekunden vor einer Bewegungserkennung passierte: Die Kamera hat zum Beispiel eine Person erkannt und du bist gerade unterwegs? Sekundenschnell erhältst du eine Push-Nachricht per App. Zum Livestream gelangst du mit nur einem Fingertipp. So kannst du auf jede Situation schnell und angemessen reagieren.

Die Überwachungskamera liefert Tag & Nacht eine brillante Bildqualität. Sie ist absolut wetterfest und optimal für draußen geeignet – das komplett schwarze Design passt besonders gut z. B. zu Backstein-Fassaden. Mit ihr erfüllst du alle Vorgaben des Datenschutzrechts. Sie ist kompatibel zur Funk-Alarmanlage Smartvest. Und nach einer super einfachen Inbetriebnahme mithilfe des App-Assistenten sofort einsatzbereit.

Ausstattung:
Designprämierte Überwachungskamera mit WLAN, intelligenter Bewegungserkennung, Push-Nachricht bei Bewegungsalarm sowie kostenfreiem Speicher und Zugriff auf alle Funktionen per Handy- und Tablet-App App2Cam Plus
Sofort einsatzbereit durch super einfache Inbetriebnahme (mit App-Assistent in wenigen Minuten, inkl. Bluetooth-Pairing zwischen Kamera & Smartphone) und integrierte microSD-Speicherkarte (8 GB enthalten, 128 GB möglich)
Kostenfreier Zugriff auf Livestream, Speicher und alle Funktionen (Bewegungsmelder, digitales Zoomen etc.) per App2Cam Plus
Draußen sehr flexibel platzierbar/montierbar dank hoher WLAN-Stabilität, -Reichweite und -Sicherheit (hochwertiger Dual-WLAN-Chip für 2,4 GHz & 5 GHz, inkl. Verschlüsselung)
Vollständige Aufzeichnungen mittels Pre-Recording und automatisch startender Aufnahme (durch die intelligente Speicher-Funktion starten Aufnahmen bereits bis zu 3 Sekunden vor einer Bewegungserkennung)
Vollautomatisches Erkennen und Unterscheiden von Objekten (Mensch, Tier, Fahrzeug) sowie Ignorieren von Störeinflüssen (Zweige, Licht)
Privatzonen ausblenden (z. B. öffentliche Grundstücke), wichtige Zonen mit sensibler Bewegungserkennung (engl. Region of Interest, kurz ROI) und Bereiche ohne Erkennung (Region of Non-Interest, kurz RONI) markieren per App
Datenschutz-konformes Aufzeichnen (nach den Regeln der Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO: Audio für Aufnahmen deaktivieren und mit Ringspeicherfunktion die jeweiligen Videodaten nach 3, 7 oder 30 Tagen automatisch löschen)
All-inclusive: Alle Funktionen und Over-the-Air-Updates dauerhaft kostenfrei.

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Blendenwerte: F2.0 · Blickwinkel horizontal max.: 82 ° · Blickwinkel vertikal: 43 ° · Brennweite: 4,1 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch · Einsatzort: Außenbereich · Gehäusematerial: Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · IR-Reichweite (max.): 10 m · Kamera-Typ: Kompakt-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 1 lx · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 167 mm · Schutzart: IP66 · Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit IR-LEDs,mit Mikrofon,Aufnahme auf Speicherkarte,mit Personenerkennung · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n,IEEE802.11ac · Weitere technische Daten: Frequenz: 2.4 GHz, 5 GHz · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
1 x ABUS WLAN Außen-Kamera,1 x Netzteil, 5 V DC / 2 A,1 x Wandhalterung (vorinstalliert),1 x Montagematerial,1 x Entnahmehilfe für die SD Karte,1 x Innensechskantschlüssel,1 x Bohrschablone,1 x Antenne,1 x microSD Karte 8 GB (vorinstalliert).

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F2.0
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 80 x 167 mm
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
167 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
ABUS
Blickwinkel horizontal max.:
82 °
Blickwinkel vertikal:
43 °
Schutzart:
IP66
Gehäusematerial:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Brennweite:
4|ツ|1 mm
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs | mit Mikrofon | Aufnahme auf Speicherkarte | mit Personenerkennung
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n | IEEE802.11ac
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 128 GB)
IR-Reichweite (max.):
10 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
1 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Hersteller-Spezifisch
Übertragungsart (Details):
WLAN
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 118,27*
€ 150,68*
Frei Haus
ab € 114,29*
€ 150,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.