Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton TCF45RN Sicherungseinsatz 1phasig 1polig 45 A 600 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2622603-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TCF45RN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton
TCF45RN
Eaton TCF45RN Sicherungseinsatz 1phasig 1polig 45 A 600 V 1 St.

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 45 A, AC 600 V, DC 300 V, 26 x 29 x 55 mm, CF, J, UL, CSA, nicht-anzeigend, träge

Technische Daten:
Ausführung (Sicherungszubehör): 1phasig · Ausführung (allgemein): fingersicher, träge · Ausschaltvermögen: 300 kA · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 45 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 26 x 29 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Ausführung (Sicherungszubehör):
1phasig
Nennstrom - gerundet:
45 A
Marke:
Eaton
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Ausführung (allgemein):
fingersicher|ツ| träge
Nennstrom:
45 A
Nennspannung:
600 V
Ausschaltvermögen:
300 kA
Polzahl:
1
ETIM FeatureGroupID:
EC000000
Produkt-Art:
Sicherungseinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 76,55*
€ 86,42*
1
€ 5,46*
ab € 74,02*
€ 91,65*
1
€ 4,00*
ab € 70,81*
€ 91,75*
1
Frei Haus
ab € 76,21*
€ 94,57*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 94,17*
€ 115,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.