Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fieberthermometer DT-886


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2622637-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DT-886
EAN/GTIN:
     4064161232072
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Ohr-Thermometer
Ohrfieberthermometer
Fieberthermometer DT-886

OHRTHERMOMETER

1 Sek. schnelle Messung mit Blitzlicht und Summeranzeige
Automatische Anzeige der zuletzt gemessenen Werte
Fieber-Alarm

Das digitale Infrarot-Ohr-Thermometer DT-886 ist ein qualitativ hochwertiges Produkt, das mit der neuesten Technologie ausgestattet ist und nach internationalen Standards getestet wurde. Dank seiner einzigartigen Technologie kann das digitale Infrarot-Ohrthermometer bei jeder Messung einen stabilen, störungsfreien Messwert liefern. Das Gerät führt bei jedem Einschalten einen Selbsttest durch, um die angegebene Messgenauigkeit stets zu gewährleisten.
Das Produkt kann als Ohrthermometer zur Messung der Körpertemperatur verwendet werden, es kann aber auch zur Messung der Oberflächentemperatur folgender Objekte eingesetzt werden: Oberflächentemperatur der Milch in der Babyflasche; Badetemperatur des Babys; Umgebungstemperatur.

Ausstattung:
Großer Messbereich von 0 - 100 °C, geeignet für die Messung der Oberflächentemperatur von Objekten
Körper Messbereich: 32 - 42.9 °C
Auflösung: 0,1 ºC
Messbereich des Körpers: 32 - 42.9 °C.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Ohr · Gewicht: 68 g · Gewicht, Hinweis: ca., ohne Batterien · Herstellerfarbe: Weiß/Violett · Messdauer: 1 s · Messgenauigkeit: 0.2 ° · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Temperatur (max.): 42.9 °C · Temperatur (min.): 32 °C

Lieferumfang:
Thermometer,2 x AAA-Batterie,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 155 x 45 x 33 mm
Herstellerfarbe:
Weiß/Violett
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Anwendungsbereich (Fieberthermometer):
Ohr
Messgenauigkeit:
0.2 °
Messdauer:
1 s
Temperatur (max.):
42.9 °C
Temperatur (min.):
32 °C
Gewicht, Hinweis:
ca., ohne Batterien
Gewicht:
68 g
Produkt-Art:
Fieberthermometer
Weitere Suchbegriffe: Ohrthermometer, infrarot fieberthermometer, ohrthermometer, DT-886, Fieber messen, Körpertempetatur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
290
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 14,47*
€ 4,00*
ab € 9,08*
€ 14,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.