Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT-137 Fieberthermometer DT-137 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2622638-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DT-137
EAN/GTIN:
     4064161232089
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
fieber-thermometer infrarot
fieber thermometer
DT-137 Fieberthermometer DT-137 weiß

THERMOMETER - FIEBERTHERMOMETER

3 Messverfahren
8 Sek. schnelle Messung
Einfache Messung mit einer Genauigkeit von ±0,2 ºC
ºC / ºF wählbar

Das digitale Fieberthermometer DT-137 dient der Messung der Körpertemperatur und bietet sichere, genaue und schnelle Temperaturmessungen. Sie können zwischen 3 Messarten wählen, Oral, Achsel, Rektal.

Ausstattung:
Flüssigkristallanzeige mit 3 Ziffern
Kleinste Anzeigeeinheit: 0,1 °C

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Mund,Achsel,Rektal · Anzahl Speicherplätze: 1 · Gewicht: 30 g · Gewicht, Hinweis: ca., ohne Batterien · Herstellerfarbe: Weiß · Messdauer: 8 s · Messgenauigkeit: 0.2 ° · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 158 mm · Stromversorgung: 3 V Lithiumbatterie · Temperatur (max.): 43.9 °C · Temperatur (min.): 32 °C

Lieferumfang:
Thermometer,1 x 3V CR2032 Knopfzelle,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 158 x 33 x 21 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
158 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Anwendungsbereich (Fieberthermometer):
Mund | Achsel | Rektal
Messgenauigkeit:
0.2 °
Messdauer:
8 s
Anzahl Speicherplätze:
1
Stromversorgung:
3 V Lithiumbatterie
Temperatur (max.):
43.9 °C
Temperatur (min.):
32 °C
Gewicht, Hinweis:
ca.|ツ| ohne Batterien
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Fieberthermometer
Weitere Suchbegriffe: DT-137, Fieber messen, Körpertempetatur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
490
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 6,71*
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 6,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.