Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann P+S Spot Set Sting 2200K 94729 Beleuchtungssystem Plug & Shine LED-Gartenstrahler-Starter-Set LED 18.9 W Gol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623360-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94729
EAN/GTIN:
     4000870947296
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Paulmann P+S Spot Set Sting 2200K 94729 Beleuchtungssystem Plug & Shine LED-Gartenstrahler-Starter-Set LED 18.9 W Gold Anthrazit

Plug & Shine LED Gartenstrahler Sting Basisset Insektenfreundlich IP67 2200K 3x6,3W 75VA Anthrazit

Gerichtetes Licht
Besonders insektenfreundlich
Farbtemperatur: 2200K - Goldlicht
IP-Schutz: IP67 - geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen

Auspacken, zusammenstecken, Garten beleuchten: das Plug & Shine Sting Starterset, bestehend aus drei Erdspießen, Trafo und Verbindungskabel bietet einen idealen Einstieg in die Außenbeleuchtung.
Die Spots mit einer Lichtfarbe von 2.200 K sind besonders insektenfreundlich, denn dieser Wert liegt außerhalb des sichtbaren Bereiches für die meisten Insekten, somit werden diese nicht von der zusätzlichen Lichtquelle angezogen.
Die Leuchten schützen die Insekten aktiv, ohne dabei den Nutzen für den Menschen zu vernachlässigen.
Das warme Goldlicht schafft eine angenehme Stimmung rund ums Haus.
Die Spieße eignen sich ideal zum Anstrahlen von Pflanzen oder Gegenständen, lassen sich individuell ausrichten und sind absolut wetterbeständig.
Bei Bedarf lässt sich das System um weitere Plug & Shine Komponenten erweitern.

Ausstattung:
Goldlicht ? aktiver Schutz von Insekten & eine angenehme Lichtstimmung rund ums Haus
Goldene Lichtfarbe sorgt für eine gemütliche Atmosphäre wie bei Kerzenschein
Für gemütliches und insektenschonendes Abendlicht
LED-Leuchtmittel (fest verbaut) im Lieferumfang enthalten
Spritz- und Strahlwassergeschützt (IP65)
Kombinierbar mit allen Leuchten und Zubehörteilen aus der Plug & Shine Serie
Nicht vergessen: Passenden Trafo gleich mitbestellen!
Nicht vergessen: Kabel gleich mitbestellen!
24V-Pflanzenleuchte mit Erdspieß
Set aus 3 Leuchten

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel (Details): 100 ° · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Außen-Durchmesser: 52 mm · Beleuchtungssstem-Komponente: LED-Gartenstrahler-Starter-Set · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Anthrazit · Leistung: 18.9 W · Leistung je Leuchtmittel: 6.3 W · Leuchtfarben: Gold · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2200 K · Lichtstrom Gesamt: 840 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 280 lm · Produktabmessung, Höhe: 290 mm · Produktabmessung, Ø: 52 mm · Raum (Lampen): Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Terrasse/Sitzbereich,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Feuchtraum · Schutzart: IP67 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
LED Bodeneinbauleuchte Floor Basisset mit 3 Leuchten,Anleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(Ø x H) 52 mm x 290 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Ø:
52 mm
Produktabmessung, Höhe:
290 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 280 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 6.3 W
Marke:
Paulmann
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP67
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Gold
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Raum (Lampen):
Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung | Terrasse/Sitzbereich | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Feuchtraum
Beleuchtungssstem-Komponente:
LED-Gartenstrahler-Starter-Set
Stil (Lampen):
Modern/Design
Außen-Durchmesser:
52 mm
Lichtstrom Gesamt:
840 lm
Leistung je Leuchtmittel:
6.3 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
18.9 W
Abstrahlwinkel (Details):
100 °
Kabellänge (Details):
30 cm
Lichtfarbe:
2200 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
280 lm
Produkt-Art:
Beleuchtungssystem Plug & Shine
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 125,73*
€ 155,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,70*
€ 157,11*
Frei Haus
ab € 152,76*
€ 185,29*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 159,88*
€ 194,88*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 216,90*
€ 253,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,04*
€ 226,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.