Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel XSOLAR L-S ONE WS 081997 LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder Warmweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2624033-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     081997
EAN/GTIN:
     4007841081997
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenfluter
Steinel XSOLAR L-S ONE WS 081997 LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder Warmweiß Weiß

Steinel Solarleuchte XSolar L-S ONE, Solar-Strahler mit Bewegungsmelder, Weiß

365 Tage Licht im Jahr - auch im Winter
Hochwertiges Monokristallines Solarpanel und 2500 mAh Lithium-Ferrum Akku
140° Infrarot-Bewegungsmelder mit max. 8 m Reichweite
Solarpanel und LED Panel separat drehbar für Südausrichtung

Der Strahler, der das Licht an jeden Ort bringt.
Keine Energiekosten. Kein Stromanschluss. Keine Kompromisse. Mit der Sensor-LED Leuchte XSolar L-S One hat STEINEL eine Solarleuchte entwickelt, die immer funktioniert und zudem in nachhaltig in plastikfreier Verpackung geliefert wird. Sie vereint die technisch besten Komponenten– vom hocheffizienten monokristallinem Solarpanel für 20% mehr Leistung als bei herkömmlichen Solarpanelen, dem leistungsstarken Infrarotsensor, über den temperaturresistenten Akku mit 60 Tagen Leuchtreserve bis hin zur intelligenten Mikroprozessorsteuerung. Dabei wird jeder Außenbereich bis 30m² zuverlässig mit warm-weißem Licht ausgeleuchtet. 365 Tage im Jahr. Bei jeder Witterung. Und 0,- Euro Stromkosten. Das macht Sie zur elegantesten und nachhaltigsten Lösung für die Montage an Gartenmauern, Außenwänden und überall dort, wo kein Stromanschluss zur Verfügung steht.

Ausstattung:
Bewegungsmelder
Schwenkbar
Kabellos
Mit Solarmodul.

Technische Daten:
Akku: Ja · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Einstellbare Leuchtdauer max.: 30 s · Einstellbare Leuchtdauer min.: 10 s · Erfassungsweite max.: 8 m · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Inkl. Bewegungsmelder,Mit Dämmerungsfunktion · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 150 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 189 mm · Produktabmessung, Höhe: 298 mm · Produktabmessung, Länge: 187 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IK03,IP44 · Schutzklasse: III · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: Dämmerungseinstellung: 2 lx
Montagehöhe: max. 2 m

Lieferumfang:
Inkl. Montagematerial (3 x Dübel, 3 x Schraube).

Weitere Informationen:
Akku:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 187 x 189 x 298 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
298 mm
Produktabmessung, Länge:
187 mm
Produktabmessung, Breite:
189 mm
Lichtstrom (Leuchtmittel):
150 lm
Marke:
Steinel
Einstellbare Leuchtdauer max.:
30 s
Einstellbare Leuchtdauer min.:
10 s
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IK03 | IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder | Mit Dämmerungsfunktion
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Lichtstrom Gesamt:
150 lm
Erfassungsweite max.:
8 m
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
III
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 105,69*
€ 132,24*
Lager 102
586
Frei Haus
ab € 104,93*
€ 132,81*
Frei Haus
ab € 110,18*
€ 137,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,36*
€ 142,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,08*
€ 143,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.