Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 19201 Rollladenaufhängung Passend für (Rollladensysteme) Schellenberg Mini


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2624111-BP
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     19201
EAN/GTIN:
     4003971192015
Suchbegriffe:
Befestigungsfeder
Rolladen Aufhängung
Rolladen Fanghaken
Rolladen Sicherungshaken
Schellenberg 19201 Rollladenaufhängung Passend für (Rollladensysteme) Schellenberg Mini

Schellenberg 19201 Rollladenaufhängung Mini

Verbindet Rollladenpanzer und Rolladenwelle
Für das Rollladensystem Mini mit Ø 40 mm geeignet
Erschwert ein Hochschieben von außen
Für manuelle oder elektrisch betriebene Rollläden verwendbar
Einfaches Einhängen in Vierkantlochung der Rollladenwelle, ohne Schrauben

Die Rolladenaufhängung verbindet den Rollladenpanzer mit der Rollladenwelle und erschwert gleichzeitig das Hochschieben des Rollladens von außen. Die Aufhängung ist für das Rollladensystem Mini ausgelegt und eignet sich somit für eine Rollladenwelle mit einem Durchmesser von 40 mm. Für die Montage ist es nicht notwendig zu schrauben oder zu bohren. Die Rollladenaufhängung wird einfach in der Vierkantlochung der Rollladenwelle eingesteckt und auf die Leiste des obersten Rollladenprofils eingeschoben. Dabei sollte ein Abstand von etwa 50 cm zwischen den einzelnen Aufhängungen eingehalten werden. Im Lieferumfang sind drei Rollladenaufhängungen enthalten, sie eignen sich sowohl für manuelle, als auch für elektrisch betriebene Rollläden.

Schellenberg Tipp: Ist in Ihrem Rollladen ein Rollladenmotor verbaut, empfiehlt es sich aufgrund des geringen Abstands zwischen Motor und Rollladenwelle, eine Schellenberg Einhängeklammer zu verwenden, um den Rohrmotor nicht zu beschädigen. Die Rollladenaufhängung wird dann statt direkt in die Rollladenwelle, in die Wellenklammer eingehängt.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Passend für (Rollladensysteme): Schellenberg Mini · Produktabmessung, Breite: 99 mm · Produktabmessung, Höhe: 152 mm · Produktabmessung, Tiefe: 7 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser Rollladenwelle: 40 mm
Profildeckhöhe: 37 mm
Material: Edelstahl, rostfrei
Montage: Steck-Montage, ohne Schrauben

Lieferumfang:
3 x Rollladenaufhängungen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 99 x 152 x 7 mm
Produktabmessung, Tiefe:
7 mm
Produktabmessung, Höhe:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
99 mm
Marke:
Schellenberg
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Passend für (Rollladensysteme):
Schellenberg Mini
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Rollladenaufhängung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 6,82*
€ 4,00*
ab € 4,29*
€ 6,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,35667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.