Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 210-880 210-880 Etiketten für Thermotransferdrucker Montage-Art: aufkleben Weiß 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2625116-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-880
EAN/GTIN:
     4055143651363
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
WAGO 210-880 210-880 Etiketten für Thermotransferdrucker Montage-Art: aufkleben Weiß 20 m

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 12,7 mm; weiß

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten: Bedruckbar · Montage-Art: aufkleben · Produktabmessung, Breite: 12.70 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Breite:
12.70 mm
Marke:
WAGO
Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten:
Bedruckbar
Montage-Art:
aufkleben
Typ (Hersteller-Typ):
210-880
Produkt-Art:
Etiketten für Thermotransferdrucker
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 31,76*
€ 42,36*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 34,30*
€ 45,79*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,79033*
€ 46,40033*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 35,40*
€ 47,21*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,79*
€ 79,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 2,9895* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.