Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60383 LEGO® CITY Elektro-Sportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2625877-BP
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     60383
EAN/GTIN:
     5702017399829
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
60383 LEGO® CITY Elektro-Sportwagen

LEGO® CITY 60383 Elektro-Sportwagen

Kinder, die Spielzeugautos mögen, werden den LEGO City Elektro-Sportwagen (60383) in futuristischem Design mit vielen coolen Details lieben.

Die Kinder setzen sich gefühlt hinter das Steuer des blitzschnellen elektrischen LEGO Rennwagens. Nachdem sie die auffälligen neongelben Details, die coolen Räder und den riesigen Heckspoiler begutachtet haben, können sie die coole, mitgelieferte LEGO Rennfahrer-Minifigur einsetzen. Bevor sie sich auf den Weg zur nächsten Rennstrecke machen, können sie die solarbetriebene Ladestation besuchen. Das LEGO Fahrzeug für Kinder wird mit einer leicht verständlichen, bebilderten Bauanleitung in gedruckter Form und der LEGO Builder App geliefert - einem digitalen Baubegleiter mit intuitiven Zoom- und Drehwerkzeugen, mit denen die Kinder das fertige Modellauto während des Baus aus allen Blickwinkeln betrachten können.

Kinder wachsen, umgeben von erstaunlichen Fahrzeugen und Maschinen auf. Überrasche dein Kind mit diesem Spielzeugauto für 5-jährige Mädchen und Jungen. Mit dem LEGO City Elektro-Sportwagen Bauspielzeug können sie diese aus nächster Nähe erkunden, mit realistischen Modellen und lustigen Figuren, die zum fantasievollen Spielen anregen. Dieses Konstruktionsspielzeug ist ein hervorragendes Geschenk zum Geburtstag für Kinder ab 5 Jahren

Der elektrische Sportwagen ist über 4 cm hoch, 12 cm lang und 5 cm breit.
Enthält 95 Teile.

Ausstattung:
Mit diesem futuristischen LEGO City Elektro-Sportwagen, der über eine Ladestation und eine Rennfahrer Minifigur verfügt, können Kinder das Rennspiel auf die nächste Stufe bringen
Das baubare elektrische Spielzeugauto für Jungen und Mädchen ab 5 Jahren verfügt über unzählige aufwändige Details, darunter der Heckspoiler, coole Räder und ein auffälliges neongelbes Design
Junge Rennsportfans können das getönte Cockpit öffnen, um die LEGO Rennfahrer Minifigur zu platzieren, die Solarzellen an der Spielzeugladestation einstellen und das Kabel mit dem Auto verbinden, um sich auf die Rennstrecke vorzubereiten
Es werden keine Batterien benötigt; dieses Spielzeugauto erlaubt Kindern ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Mit Hilfe von gedruckten und digitalen Bauanleitungen können die Kinder mit dem Bau des Modellautos ganz entspannt beginnen
Dieses LEGO City Rennauto-Spielset ist ein tolles Geschenk zum Geburtstag für Kinder ab 5 Jahren, die LEGO Rennwagen, LEGO Fahrzeuge und Konstruktionspielzeug lieben

Technische Daten:
Altersklasse: ab 5 Jahre · Ausführung (allgemein): Elektro-Sportwagen · LEGO Teile: 95 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Hinweis:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Marke:
LEGO City
LEGO Teile:
95
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
Elektro-Sportwagen
Altersklasse:
ab 5 Jahre
Produkt-Art:
LEGO® CITY
Weitere Suchbegriffe: LEGO City, 60383, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 6,90*
ab € 5,69*
€ 8,67*
€ 4,00*
ab € 5,92*
€ 9,72*
€ 6,78*
ab € 6,48*
€ 9,72*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 6,49*
€ 9,73*
Lager 102
255
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 11,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.