| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2626432-BP Herst.-Nr.: 71784 EAN/GTIN: 5702017413006 |
| |
|
| | |
| 71784 LEGO® NINJAGO Jays Donner-Jet EVO
LEGO® NINJAGO 71784 Jays Donner-Jet EVO
Gib Ninja-Fans ab 7 Jahren die Chance, sich mit Jays Donner-Jet EVO (71784) sammelbarem Spielzeug-Set in die Lüfte über NINJAGO City zu erheben. Kinder müssen über der Heimat der Ninja nach Bösewichten Ausschau halten, während sie den Luftraum über dem Haus patrouillieren.
Dieses Ninja Spielzeug-Flugzeugset enthält einen supercoolen Jet, der mit 2 Shootern, goldenen Klingen und einem goldenen Ruder zu einem noch größeren und furchterregenderen Modell aufgerüstet werden kann. Das Bauset wird mit einer LEGO NINJAGO Minifigur von Jay geliefert, die Kinder im Cockpit platzieren können, um hochfliegende Ninja-Abenteuer zu erleben. Kinder können es auch mit anderen NINJAGO Action-Spielzeugen aus ihrer Sammlung kombinieren, um noch mehr Spielspaß zu erleben. Die LEGO Builder App führt Sie und dein Kind auf ein einfaches und intuitives Bauabenteuer. Sie können Modelle in 3D zoomen und drehen, Sets speichern und Ihren Fortschritt verfolgen.
NINJAGO Fans werden es lieben, mit diesem sammelbaren Spielzeug fesselnde Action zu erleben. Es gehört zu einer großen Auswahl an LEGO NINJAGO Sets mit coolen Minifiguren, Fahrzeugen, Kreaturen und Orten voller Spaß. Dieses Action-Spielzeug für Jungs und Mädchen ab 7 Jahren lässt sie spielen und bauen und ist eine tolle Geschenkidee zum Geburtstag für abenteuerlustige Kinder.
Der Jet ist 6 cm hoch, 22 cm lang und 21 cm breit Enthält 146 Teile.
Ausstattung: Das sammelbare Jays Donner-Jet EVO Ninja-Spielzeug Set, beinhaltet ein cooles Spielzeug-Flugzeug, das für zusätzlichen Spaß zu einem noch größeren Modell aufgerüstet werden kann Kinder können dieses blaue NINJAGO-Flugzeug mit aufklappbarem Cockpit mit 2 Shootern, goldenen Klingen und goldenem Ruder aufrüsten Das sammelbare Ninja-Spielzeug beinhaltet eine NINJAGO Jay Minifigur mit einem Schwert, die Kinder hinter die Steuerung des Jets setzen können Die LEGO Builder App führt Kinder und Eltern durch ein einfaches Bauabenteuer, bei dem Kinder Modelle in 3D sehen, Sets speichern und den Fortschritt verfolgen können Dieses 146-teilige Spielzeug für Jungs und Mädchen ab 7 Jahren ermöglicht es spielerisch zu bauen und lernen. Es ist eine tolle Geschenkidee zum Geburtstag oder als Überraschung Wirf einen Blick auf Nyas Wasserdrache EVO (71800), Lloyds Mech-Duell EVO (71781) und Kais Mech-Bike EVO (71783) aus der LEGO NINJAGO Reihe
Technische Daten: Altersklasse: ab 6 Jahre · Ausführung (allgemein): Jays Donner-Jet EVO · LEGO Teile: 146 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Ninjago | LEGO Teile: | 146 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Jays Donner-Jet EVO | Altersklasse: | ab 6 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® NINJAGO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Ninjago, 71784, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,76* | € 8,70* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,90* | € 9,05* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,50* | € 9,69* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,53* | € 9,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,59* | € 11,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|